Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COXREELS PC10L-3016 Bobina de cablu de alimentare, lungime 30 picioare, 115 V, 13 A | CF3PBL

COXREELS Bobina de cablu de alimentare PC10L-3016, lungime 30 picioare, 115 V, 13 A

În stoc
Articol: CF3PBL Model: PC10L-3016

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€557.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBobină de cablu
Dimensiunea bazei4.63 x 8.38 "
Lungime cablu30 ft.
EAN0674255924550
Curent de intrare13A
Dimensiunea de montare2.5 x 6 "
Inălțime totală10.63 "
Lungime totală10.5 "
Lățimea totală7.38 "
Voltaj115V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.95
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelEcartament / ConductorMax. AmperiConfigurația recipientului NEMANumăr de puncte de desfacereWattsPreț
Bobina de cablu de alimentare COXREELS PC10-3016-A, lungime 30 de picioare, albastru | AD6PGK 46U998 PC10-3016-A16/3135-20R11495€1,044.31
Bobina de cablu de alimentare COXREELS PC10-3012-B, lungime 30 de picioare, albastru | AG6TPE 46U999 PC10-3012-B12/320(4) 5-20R42300€1,275.85
Bobina de cablu de alimentare COXREELS PC10-3012-F, lungime 30 picioare, albastru | AG6TPG 46V002 PC10-3012-F12/320(2) 5-20R22300€1,213.39
Bobina de cablu de alimentare COXREELS PC10-3012-X, lungime 30 de picioare, albastru | AG6TPH 46V004 PC10-3012-X12/313Nici unul-1495€1,041.01
COXREELS PC10-3012-A Bobina de cablu de alimentare, lungime 30 picioare, 115 V, 20 A | CF3PBD PC10-3012-A-----€1,143.14
Bobina de cablu de alimentare COXREELS PC10-3016-C, lungime 30 picioare, 115 V, 0.3 A | CF3PBE PC10-3016-C-----€702.91
COXREELS PC10-3016-D Bobina de cablu de alimentare, lungime 30 picioare, 115 V, 13 A | CF3PBF PC10-3016-D-----€743.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COXREELS Bobina de cablu de alimentare PC10L-3016, lungime 30 picioare, 115 V, 13 A
€557.87 /unitate