COXREELS THP-N-375 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, dimensiune 3/8 inch, capacitate 75 picioare, presiune maximă 4000 Psi | CE9FPC 29RE34

COXREELS THP-N-375 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, dimensiune de 3/8 inch, capacitate de 75 de picioare, presiune maximă de 4000 Psi

În stoc
Element: CE9FPC Model: THP-N-375Crucea Ref: 29RE34

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,677.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinete pentru furtun de primăvară
RulmențiLubrifiat permanent
Evaluarea taxeiutilitare ușoare și grele
EAN0674255720244
Capetele furtunului3/8 "MNPT
Furtun în interiorul Dia.3 / 8 "
Lungimea furtunului75 ft
Material furtunCauciuc
Material carcasăOţel
ZăvorBlocarea
Presiune maximă4,000 psi
Max. Temp.250 grade F.
MontareBancă și vehicule, tavan, podea, perete
Inălțime totală25 1 / 4 "
Lungime totală24 "
Lățimea totală9 3 / 8 "
Admisia mulinetei3/8 "FNPT
Tipul de etanșareNitril
Material pivotantOțel zincat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 44.55
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelMontareCapetele furtunuluiFurtun în interiorul Dia.În afara Dia.Inălțime totalăLungime totalăLățimea totalăAdmisia mulineteiPreț
COXREELS THPL-N-375 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, dimensiune 3/8 inch, capacitate 75 picioare, presiune maximă 4000 Psi | CE9FPB 29RE29 THPL-N-375Tavan și vehicule, podea, perete3/8 "MNPT3 / 8 "-25 1 / 4 "24 "9 3 / 8 "3/8 "FNPT€1,490.72
COXREELS ENL-N-350 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, dimensiune de 3/8 inch, capacitate de 50 de picioare, presiune maximă de 300 Psi | CE9FPE 29PY04 ENL-N-350Bancă și vehicule, tavan, podea, perete3/8 "MNPT3 / 8 "5 / 8 "21.75 "21.88 "8.5 "3/8 "FNPT€1,053.23
COXREELS ENL-N-350-SS Tambur pentru furtun cu retur cu arc, dimensiune de 3/8 inch, capacitate de 50 de picioare, presiune maximă de 300 Psi | CE9FPF 29PY05 ENL-N-350-SSBancă și vehicule, tavan, podea, perete3/8 "MNPT3 / 8 "5 / 8 "21.75 "21.88 "8.5 "3/8 "FNPT€2,875.38
COXREELS TMPL-N-3100 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, dimensiune de 3/8 inch, capacitate de 100 de picioare, presiune maximă de 3000 Psi | CE9FPG 29RE35 TMPL-N-3100Tavan și vehicule, podea, perete3/8 "MNPT3 / 8 "-25 1 / 4 "24 "9 3 / 8 "3/8 "FNPT€1,466.82
COXREELS TMP-N-3100 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, dimensiune de 3/8 inch, capacitate de 100 de picioare, presiune maximă de 3000 Psi | CE9FPH 29RE46 TMP-N-3100Bancă și vehicule, tavan, podea, perete3/8 "MNPT3 / 8 "-25 1 / 4 "24 "9 3 / 8 "3/8 "FNPT€1,617.00
COXREELS TMPL-N-575 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, dimensiune 3/4 inch, capacitate 75 picioare, presiune maximă 1500 Psi | CE9FPM 29RE44 TMPL-N-575Tavan și vehicule, podea, perete3/4 "MNPT3 / 4 "-25 1 / 4 "24 "12 1 / 2 "3/4 "FNPT€1,779.96
COXREELS TMP-N-575 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, dimensiune 3/4 inch, capacitate 75 picioare, presiune maximă 1500 Psi | CE9FPN 29RE54 TMP-N-575Bancă și vehicule, tavan, podea, perete3/4 "MNPT3 / 4 "-25 1 / 4 "24 "12 1 / 2 "3/4 "FNPT€2,435.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COXREELS THP-N-375 Tambur pentru furtun cu retur cu arc, dimensiune de 3/8 inch, capacitate de 75 de picioare, presiune maximă de 4000 Psi
€1,677.87 /unitate