Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CREE BXSPR-A-0-1-FGUS Lumină stradală LED 25W Tip II 2416 lm | AG9DCT 19MJ70

CREE BXSPR-A-0-1-FGUS Lumină stradală LED 25W Tip II 2416 lm

În stoc
Post: AG9DCT Model: BXSPR-A-0-1-FGUSCrucea Ref: 19MJ70
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
€505.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLED-uri de lumină Street
Temp. Culoare4000 K
CRI70
Certificare ecologică sau altă recunoaștereConsorțiul DesignLights (DLC)
Înălţime4 29 / 32 "
Finisajul locuințelorSilver
Material carcasăAluminiu turnat sub presiune
Înlocuire LED pentru70W HPS / MH
Lungime22 19 / 64 "
Material LensAcril
Distribuția luminiiTip II
Lumeni2416
Lumeni pe watt97.0
MontareTenon orizontal
Viață evaluată50,000 ore
Temp. Gamă-40 grade până la 50 grade C
Voltaj120 la 277
Garanție10 ani
Watts25
Lăţime9 51 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.536
Înălțimea navei (cm)14.61
Lungimea navei (cm)57.15
Lățimea navei (cm)26.04
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CREE BXSPR-A-0-1-FGUS Lumină stradală LED 25W Tip II 2416 lm
€505.45 /unitate