Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CROSBY 1010051 Agrafă pentru cablu de sârmă șurub în U 1/4in | AB8WCP 29WP18

CROSBY 1010051 Şurub în U de clemă pentru cablu de sârmă 1/4 in

În stoc
Articol: AB8WCP Model: 1010051Crucea Ref: 29WP18
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
€20.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig de sârmă
Tip clipU-Bolt
finalizareaPictat
MaterialOţel
Min. Numărul de clipuri2
Min. Cuplu15 ft.- lb.
Coarda se întoarce înapoi4.75 "
Sârmă cablu Dia.1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7326908595
Tara natalaUS

Detalii produs:

Clema pentru cablu de sârmă Crosby 1010051 U-bolt este folosită pentru a prinde cablul pentru a crea o conexiune sigură, asigurând stabilitate și fiabilitate în condiții solicitante. Prin prevenirea alunecării și menținerea tensiunii, acestea reduc riscul de accidente și deteriorarea echipamentului. Șurubul în U Crosby 1010051 este o alegere fiabilă pentru sarcini critice în care siguranța și rezistența sunt primordiale.

Caracteristici:

  • Clema pentru cablu de sârmă Crosby 1010051 are un design cu șurub în U proiectat cu precizie pentru a oferi un mecanism de strângere sigur și eficient pentru cablurile de sârmă.
  • Această clemă de cablu oferă o acoperire rezistentă la coroziune și oferă o cerință de cuplu de 15 lb.ft pentru a asigura o strângere consecventă și sigură, reducând riscul de alunecare sau defecțiune.
  • Are o construcție din oțel pentru rigiditate structurală și durată lungă de viață.
  • Această clemă cu șurub în U include două piulițe pentru o instalare completă, simplificând procesul de instalare.

Întrebări frecvente:

Î. Am nevoie de instrumente sau echipamente speciale pentru instalarea clemei de cablu Crosby 1010051?

A. Se recomandă o cheie dinamometrică pentru a asigura o strângere adecvată.

Î. Cum inspectez în mod corespunzător această clemă pentru cablu de sârmă pentru semne de uzură sau deteriorare?

A. Verificați uzura, deformarea sau crăpăturile. Acordați atenție șai și șurubului în U pentru orice anomalie.

Variante de produs

ProdusModelMin. Numărul de clipuriMin. CupluCoarda se întoarce înapoiSârmă cablu Dia.Preț
CROSBY 1010097 Sârmă clemă șurub în U 3/8in | AB8WCQ 29WP20 1010097245 ft.- lb.6.5 "3 / 8 "€20.22
CROSBY 1010131 Sârmă clemă șurub în U 1/2in | AB8WCR 29WP22 1010131365 ft.- lb.11.5 "1 / 2 "€33.69
CROSBY 1010177 Agrafă pentru cablu de sârmă șurub în U 5/8in | AB8WCT 29WP24 1010177395 ft.- lb.12 "5 / 8 "€35.45
CROSBY 1010015 Agrafă pentru cablu de sârmă șurub în U 1/8 inch | AF9ETT 29WP16 101001524.5 ft.- lb.3.25 "1 / 8 "€12.28
CROSBY 1010033 Sârmă clemă șurub în U 3/16in | AF9ETU 29WP17 101003327.5 ft.- lb.3.75 "3 / 16 "€13.64
CROSBY 1010079 Agrafă pentru cablu de sârmă șurub în U 5/16in | AF9ETV 29WP19 1010079230 ft.- lb.5.25 "5 / 16 "€18.63
CROSBY 1010195 Sârmă clemă șurub în U 3/4 inch | AF9ETY 29WP25 10101954130 ft.- lb.18 "3 / 4 "€51.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CROSBY 1010051 Şurub în U de clemă pentru cablu de sârmă 1/4 in
€20.41 /unitate