Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CROSBY 1010033 Sârmă clemă șurub în U 3/16in | AF9ETU 29WP17

CROSBY 1010033 Şurub în U de clemă pentru cablu de sârmă 3/16 in

În stoc
Element: AF9ETU Model: 1010033Crucea Ref: 29WP17
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
€13.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig de sârmă
Tip clipU-Bolt
finalizareaPictat
MaterialOţel
Min. Numărul de clipuri2
Min. Cuplu7.5 ft.- lb.
Coarda se întoarce înapoi3.75 "
Sârmă cablu Dia.3 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7312900000

Variante de produs

ProdusModelMin. Numărul de clipuriMin. CupluCoarda se întoarce înapoiSârmă cablu Dia.Preț
CROSBY 1010051 Agrafă pentru cablu de sârmă șurub în U 1/4in | AB8WCP 29WP18 1010051215 ft.- lb.4.75 "1 / 4 "€20.41
CROSBY 1010097 Sârmă clemă șurub în U 3/8in | AB8WCQ 29WP20 1010097245 ft.- lb.6.5 "3 / 8 "€20.22
CROSBY 1010131 Sârmă clemă șurub în U 1/2in | AB8WCR 29WP22 1010131365 ft.- lb.11.5 "1 / 2 "€33.69
CROSBY 1010177 Agrafă pentru cablu de sârmă șurub în U 5/8in | AB8WCT 29WP24 1010177395 ft.- lb.12 "5 / 8 "€35.45
CROSBY 1010015 Agrafă pentru cablu de sârmă șurub în U 1/8 inch | AF9ETT 29WP16 101001524.5 ft.- lb.3.25 "1 / 8 "€12.28
CROSBY 1010079 Agrafă pentru cablu de sârmă șurub în U 5/16in | AF9ETV 29WP19 1010079230 ft.- lb.5.25 "5 / 16 "€18.63
CROSBY 1010195 Sârmă clemă șurub în U 3/4 inch | AF9ETY 29WP25 10101954130 ft.- lb.18 "3 / 4 "€51.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CROSBY 1010033 Şurub în U de clemă pentru cablu de sârmă 3/16 in
€13.64 /unitate