Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CRYDOM DR24D12R Releu cu stare solidă cu montare DIN 280VAC 12A | AF7JYV 21R968

CRYDOM DR24D12R Releu cu stare solidă cu montare DIN 280VAC 12A

În stoc
Articol: AF7JYV Model: DR24D12RCrucea Ref: 21R968
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
€115.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu de stare solidă cu montare DIN
amperi12
Culoarea cazuluiNegru
În siguranță pentru degeteDa
Tensiune de intrare4-32 VDC
Max. Volți de intrare32
Max. Amperi de ieșire12A
Max. Volți de ieșire280
Max. Ieșire cu radiator (A)12
Min. Volți de intrare4
Min. Volți de ieșire24
MontareDIN
Fază3
Tipul comutatoruluiSCR
Se aprinde laCrucea aleatorie
Ieșire de tensiune24-280 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8536490080

Variante de produs

ProdusModelamperiTensiune de intrareMax. Amperi de ieșireIeșire de tensiunePreț
CRYDOM DR06D06 Releu cu stare solidă cu montare DIN 60VDC 6A | AF7JYH 21R957 DR06D0664-32 VDC6A2-60 VDC€113.36
CRYDOM DR06D12 Releu cu stare solidă cu montare DIN 60VDC 12A | AF7JYJ 21R958 DR06D12124-32 VDC12A2-60 VDC€136.21
CRYDOM DR10D06 Releu cu stare solidă cu montare DIN 100VDC 6A | AF7JYK 21R959 DR10D0664-32 VDC6A2-100 VDC€116.28
CRYDOM DR10D12 Releu cu stare solidă cu montare DIN 100VDC 12A | AF7JYL 21R960 DR10D12124-32 VDC12A2-100 VDC€92.55
CRYDOM DR24A06 Releu cu stare solidă cu montare DIN 280VAC 6A | AF7JYM 21R961 DR24A066208-265 VAC6A24-280 VAC€104.07
CRYDOM DR24A12 Releu cu stare solidă cu montare DIN 280VAC 12A | AF7JYN 21R962 DR24A1212208-265 VAC12A24-280 VAC€120.08
CRYDOM DR24B06 Releu cu stare solidă cu montare DIN 280VAC 6A | AF7JYP 21R963 DR24B06690-140 VAC6A24-280 VAC€107.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CRYDOM DR24D12R Releu cu stare solidă cu montare DIN 280VAC 12A
€115.31 /unitate