Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CRYDOM RPC1225 VAC intrare controler proporțional | AF6NYB 1DTL1

CRYDOM RPC1225 VAC intrare controler proporțional

În stoc
Articol: AF6NYB Model: RPC1225Ref încrucișat: 1DTL1

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€324.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControlor proporțional
Culoarea cazuluiNegru
Tensiune de intrarePotențiometru de 150K Ohm
Max. Amperi de ieșire25
Max. Volți de ieșire130
Max. Ieșire cu radiator (A)25
Min. Volți de ieșire90
Tipul comutatoruluiSCR
TerminaleȘuruburi cu cleme de șa
Dimensiunea rezistorului variabilPotențiometru de 150K Ohm
Ieșire de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8481809015

Variante de produs

ProdusModelTensiune de intrareMax. Amperi de ieșireDimensiunea rezistorului variabilPreț
CRYDOM RPC1240 VAC intrare controler proporțional | AF6NYC 1DTL2 RPC1240Potențiometru de 150K Ohm40Potențiometru de 150K Ohm€442.18
CRYDOM RPC2440 VAC intrare controler proporțional | AF6NYD 1DTL3 RPC2440Potențiometru 1M Ohm40Potențiometru 1M Ohm€481.47
CRYDOM RPC4840 VAC intrare controler proporțional | AF6NYE 1DTL4 RPC4840Potențiometru 1M Ohm40Potențiometru 1M Ohm€334.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CRYDOM RPC1225 VAC intrare controler proporțional
€324.27 /unitate