Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CUSH-A-NATOR HT22 Clemă cu perniță Ht 1-3/8 In Tube Steel | AG3GBH 33KG64

CUSH-A-NATOR HT22 Clemă Amortita Ht 1-3/8 In Tub Oțel

În stoc
Articol: AG3GBH Model: HT22Crucea Ref: 33KG64
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
€13.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă amortizată
Material hardwareOțel placat
Înălţime2.34 "
Introduceți materialulElastomer termoplastic
Lungime1.62 "
MaterialClemă din oțel, pernă TPE de înaltă temperatură
Temp. Gamă-65 de grade până la 340 de grade
Dimensiunea tubului1.375 "
TipTemperatură înaltă
Lăţime1.82 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)5.94
Lungimea navei (cm)4.62
Lățimea navei (cm)4.11
Codul HS7326908530

Variante de produs

ProdusModelMaterial hardwareÎnălţimeMaterialDimensiunea conducteiDimensiunea tubuluiLăţimePreț
CUSH-A-NATOR HT17PS6 Colier amortizat țeavă Ht 3/4 inch Oțel inoxidabil 316 | AG3FPX 33KH56 HT17PS6316 oțel inoxidabil2.08 "Clemă din oțel inoxidabil 316, pernă TPE de înaltă temperatură3 / 4 "-1.57 "€41.45
CUSH-A-NATOR HT21PS6 Clemă cu perniță Ht țeavă de 1 inch Oțel inoxidabil 316 | AG3FPY 33KH57 HT21PS6316 oțel inoxidabil2.34 "Clemă din oțel inoxidabil 316, pernă TPE de înaltă temperatură1"-1.76 "€49.56
CUSH-A-NATOR HT30PS6 Clemă cu perniță Ht țeavă de 1-1/2 inch Oțel inoxidabil 316 | AG3FPZ 33KH58 HT30PS6316 oțel inoxidabil2.86 "Clemă din oțel inoxidabil 316, pernă TPE de înaltă temperatură1.5 "-2.32 "€69.03
CUSH-A-NATOR HT40PS6 Clemă cu perniță Ht țeavă de 2-1/2 inch Oțel inoxidabil 316 | AG3FQA 33KH60 HT40PS6316 oțel inoxidabil4.17 "Clemă din oțel inoxidabil 316, pernă TPE de înaltă temperatură2.5 "-3.32 "€111.50
CUSH-A-NATOR HT04 Colier cu perne Ht 1/4 inch Tub din oțel | AG3GBA 33KG55 HT04Oțel placat0.98 "Clemă din oțel, pernă TPE de înaltă temperatură-1 / 4 "0.62 "€7.72
CUSH-A-NATOR HT06 Colier cu perne Ht 3/8 inch Tub din oțel | AG3GBB 33KG56 HT06Oțel placat1.13 "Clemă din oțel, pernă TPE de înaltă temperatură-3 / 8 "0.82 "€7.72
CUSH-A-NATOR HT08 Colier de fixare Ht tub de 1/2 inch din oțel | AG3GBC 33KG57 HT08Oțel placat1.34 "Clemă din oțel, pernă TPE de înaltă temperatură-1 / 2 "0.94 "€7.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CUSH-A-NATOR HT22 Clemă Amortita Ht 1-3/8 In Tub Oțel
€13.85 /unitate