Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Motor DAIKIN 106163004, 115V, 0.2 CP, 1400 rpm, arbore dublu | CR2VGK 161V40

DAIKIN 106163004 Motor, 115V, 0.2 CP, 1400 rpm, arbore dublu

În stoc
Articol: CR2VGK Model: 106163004Crucea Ref: 161V40

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€847.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.545
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Motor DAIKIN 036222900, 1/20 CP | CR2VEM 161V02 036222900€918.10
DAIKIN 063353701 Motor cu rulment cu bile | CR2VEN 59NL23 063353701€615.94
DAIKIN 802024314 Motor condensator, 0.25 CP, 208 la 230 V | CR2VEP 161V94 802024314€765.48
DAIKIN 802024315 Motor condensator, 0.25 CP, 277 V | CR2VEQ 161V95 802024315€708.35
DAIKIN 060633802 Motor | CR2VER 161V14 060633802€527.46
Motor DAIKIN 041765800, 0.01 CP, 277V, 875 rpm | CR2VET 161V06 041765800€1,116.07
Motor DAIKIN 106163021, 0.03 CP, 115V | CR2VEU 161V47 106163021€795.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAIKIN 106163004 Motor, 115V, 0.2 CP, 1400 rpm, arbore dublu
€847.77 /unitate