DAKE CORPORATION 901005 Presă manuală cu arbore, presiune de 1 1/2 tonă | AD3MFY 40F016 / 9510660

DAKE CORPORATION 901005 Presă manuală cu arbore, presiune de 1 1/2 tonă

În stoc
Element: AD3MFY Model: 901005Crucea Ref: 40F016 / 9510660

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,186.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArbor Press
Anvil Dia. Zona de lucru (in.)5
Dimensiunea bazei6 x 14 "
ConstrucţieCadru turnat din fontă gri prelucrat cu ax tratat termic și șlefuit, berbec tratat termic și placă de masă prelucrată
Adâncime14 "
Forța în tone1.5
Interval de forță (lbs.)0 la 3000
Înălţime14.5 "
Max. Înălțimea de lucru (în.)7-3 / 4
Dimensiuni berbec (in.)X x 1 1 12
Gama de lățimi a slotului (In.)1/2 - 1-1/16
Leagăn4.5 In.
Suprafața de lucru a mesei4-1 / 4 x 4-3 / 4 In.
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 29.25
Înălțimea navei (cm)36.83
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8462290020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea bazeiConstrucţieAdâncimePreț
DAKE CORPORATION 901002 Presă cu arbore 1.5 tone | AD3MFV 40F013 9010026 x 15 "Cadru turnat din fontă gri prelucrat cu ax tratat termic și șlefuit și berbec tratat termic15 "€1,046.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAKE CORPORATION 901005 Presă manuală cu arbore, presiune de 1 1/2 tonă
€1,186.55 /unitate