DAKE CORPORATION 942503-4 Presă hidraulică, funcționare electrohidraulic, 440 V, capacitate 150 tone | CJ6UDR 42-503

DAKE CORPORATION 942503-4 Presă hidraulică, funcționare electrohidraulic, 440 V, capacitate 150 tone

Articol: CJ6UDR Model: 942503-4Crucea Ref: 42-503
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresa hidraulica
Lungimea bazei58 "
Lățimea bazei56 "
Capacitate150 Ton
Suprafata de acoperire58 "x 56"
Lățime cadru48 "
Înălţime150 "
HP10
Max. Ram la masă65 1 / 2 "
Min. Ram la masă15 1 / 2 "
Tipul operațieiHidraulic electric
Fază3
Apăsarea vitezei17 IPM
Ram Travel16 "
Lățimea mesei12 1 / 2 "
Voltaj440V

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateVoltajHpApăsarea vitezeiMin. Ram la masăMax. Ram la masăLățime cadruPreț
DAKE CORPORATION 942500-2 Presă hidraulică, funcționare electrohidraulic, 220 V, capacitate 25 tone | CJ6UDJ 42-500 942500-225 tonă220V215 IPM12 "42 1 / 4 "32 3 / 4 "-
RFQ
Presă hidraulică DAKE CORPORATION 942500-4, operare electrohidraulica, 440 V, capacitate 25 tone | CJ6UDK 42-500 942500-425 tonă440V215 IPM12 "42 1 / 4 "32 3 / 4 "-
RFQ
DAKE CORPORATION 942501-2 Presă hidraulică, funcționare electrohidraulic, 220 V, capacitate 50 tone | CJ6UDL 42-501 942501-250 Ton220V28 IPM14 "44 "32 3 / 4 "-
RFQ
DAKE CORPORATION 942501-4 Presă hidraulică, funcționare electrohidraulic, 440 V, capacitate 50 tone | CJ6UDM 42-501 942501-450 Ton440V28 IPM14 "44 "32 3 / 4 "-
RFQ
DAKE CORPORATION 942502-2 Presă hidraulică, funcționare electrohidraulic, 220 V, capacitate 75 tone | CJ6UDN 42-502 942502-275 Ton220V25 IPM13 "43 3 / 8 "44 "-
RFQ
DAKE CORPORATION 942502-4 Presă hidraulică, funcționare electrohidraulic, 440 V, capacitate 75 tone | CJ6UDP 42-502 942502-475 Ton440V25 IPM13 "43 3 / 8 "44 "-
RFQ
DAKE CORPORATION 942503-2 Presă hidraulică, funcționare electrohidraulic, 220V, capacitate 150 tone | CJ6UDQ 42-503 942503-2150 Ton220V1017 IPM15 1 / 2 "65 1 / 2 "48 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAKE CORPORATION 942503-4 Presă hidraulică, funcționare electrohidraulic, 440 V, capacitate 150 tone