DAKE CORPORATION 972017-2 Presă hidraulică, acționată electric, cadru H, capacitate 200 tone, 220 V | CJ6UEL Forța 200

DAKE CORPORATION 972017-2 Presă hidraulică, acționată electric, cadru H, capacitate 200 tone, 220 V

Articol: CJ6UEL Model: 972017-2Ref încrucișat: Forța 200
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresa hidraulica
Lungimea bazei103 "
Lățimea bazei48 "
Capacitate200 Ton
Suprafata de acoperire103 "x 48"
Lățime cadru59 "
Înălţime114 "
HP4
Max. Ram la masă35 "
Min. Ram la masă9"
Tipul operațieielectric
Fază3
Apăsarea vitezei7 IPM
Ram Advance Speed47 IPM
Ram Travel19 "
Lățimea mesei14 "
Voltaj220V

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateHpLățime cadruLățimea meseiRam Advance SpeedApăsarea vitezeiMax. Ram la masăMin. Ram la masăPreț
DAKE CORPORATION 972016-2 Presă hidraulică, acționată electric, cadru H, capacitate 150 tone, 220 V | CJ6UEK Forța 150 972016-2150 Ton459 "14 "49 IPM7 IPM35 "14 "€56,991.39
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAKE CORPORATION 972017-2 Presă hidraulică, acționată electric, cadru H, capacitate 200 tone, 220 V