DAKE CORPORATION 972016-2 Presă hidraulică, acționată electric, cadru H, capacitate 150 tone, 220 V | CJ6UEK Forța 150

DAKE CORPORATION 972016-2 Presă hidraulică, acționată electric, cadru H, capacitate 150 tone, 220 V

Articol: CJ6UEK Model: 972016-2Ref încrucișat: Forța 150
€68,959.58 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresa hidraulica
Lungimea bazei98 "
Lățimea bazei47 "
Capacitate150 Ton
Suprafata de acoperire98 "x 47"
Lățime cadru59 "
Înălţime106 "
HP4
Max. Ram la masă35 "
Min. Ram la masă14 "
Tipul operațieielectric
Fază3
Apăsarea vitezei7 IPM
Ram Advance Speed49 IPM
Ram Travel19 "
Lățimea mesei14 "
Voltaj220V

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateHpLățime cadruLățimea meseiRam Advance SpeedApăsarea vitezeiMax. Ram la masăMin. Ram la masăPreț
DAKE CORPORATION 972017-2 Presă hidraulică, acționată electric, cadru H, capacitate 200 tone, 220 V | CJ6UEL Forța 200 972017-2200 Ton459 "14 "47 IPM7 IPM35 "9"-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAKE CORPORATION 972016-2 Presă hidraulică, acționată electric, cadru H, capacitate 150 tone, 220 V
€68,959.58 /unitate