DAKE CORPORATION 974315 Ferăstrău la rece, operare manuală, dimensiune 12.5 inchi, 220 V | CJ6UEQ Super Cut 315

DAKE CORPORATION 974315 Ferăstrău la rece, operare manuală, dimensiune 12.5 inchi, 220 V

Articol: CJ6UEQ Model: 974315Ref încrucișat: Super Cut 315
€9,434.04 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFerăstrău rece
Diametrul lamei.12 1 / 2 "
BucățiFeroase / Neferoase / Plastic
Capacitate de tăiere dreptunghi la 45 de grade.3 1 / 4 "x 2 3 / 4"
Capacitate de tăiere dreptunghi la 90 de grade.4 1 / 4 "x 2 3 / 4"
Capacitate de tăiere solidă rotundă @45 grade.2 1 / 2 "
Capacitate de tăiere solidă rotundă @90 grade.2 5 / 8 "
Capacitate de tăiere pătrat @45 grade.3 1 / 8 "
Capacitate de tăiere pătrat @90 grade.3 1 / 4 "
Capacitate de tăiere tub @45 grade.3 1 / 2 "
Capacitate de tăiere tub @90 grade.3 5 / 8 "
Adâncime36 "
Înălţime59 "
HP1.6
Max. Unghiul (Deg.)45 de grade. Dreapta stanga
Max. Deschidere4 5 / 8 "
Fază3
Viteze22/44 rpm
Voltaj220V
Lăţime26 "
Înălțimea de lucru38 1 / 2 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelHpVoltajDiametrul lamei.Max. DeschidereMax. Unghiul (Deg.)FazăVitezePreț
DAKE CORPORATION 974250 Ferăstrău manual la rece 110 V 1 Ph 10 In | AD3MJA 40F065 9742502011010 "----€4,910.26
DAKE CORPORATION 9743151PH-1 Ferăstrău manual la rece 110 V 1 Ph 12-1/2 in | AD3MJB 40F066 9743151PH-12011012 "----€8,262.52
DAKE CORPORATION 974029 Ferăstrău la rece, operare manuală, dimensiune 14 inchi, 220 V | CJ6UEN Super 350 CE 9740293.5220V14 "6 5 / 8 "45 de grade. Stânga/Dreapta 90 de grade.322 până la 88 rpm€10,377.82
RFQ
DAKE CORPORATION 9743151PH Ferăstrău la rece, operare manuală, dimensiune 12.5 inchi, 110 V | CJ6UER Super Cut 315 9743151PH2.35120V12 1 / 2 "4 5 / 8 "45 de grade. Dreapta stanga144 rpm€7,796.73
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAKE CORPORATION 974315 Ferăstrău la rece, operare manuală, dimensiune 12.5 inchi, 220 V
€9,434.04 /unitate