DAKE CORPORATION 977100-1 Presă de burghiu de banc 14-1/8 inch 120v 1/2 Hp | AD3MKW 40F109

DAKE CORPORATION 977100-1 Presă de burghiu de banc 14-1/8 inch 120v 1/2 CP

În stoc
Articol: AD3MKW Model: 977100-1Crucea Ref: 40F109

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,386.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresă de găurit de bancă
Amplificatoare AC7
Dimensiunea bazei17-3/4" x 12-1/4"
Capacitate fontă5 / 8 "
Capacitate oțel5 / 8 "
Dimensiune Chuck1 / 2 "
Coloana Dia.3-1/8 "
Tipul de unitateCurea
Hz60
Max. Fusul la bază26-1/2 "
CP motor1/2
Număr de viteze9
Adâncimea totală17.75 "
Inălțime totală42.5 "
Lățimea totală12.25 "
Fază1
Quill Dia.2"
Viteza axului240 la 3400
Fusul conic2MT
Axa la Tabel16-1/2 "
Călătorie ax3-1/8 "
Leagăn14-1/8 "
Dimensiunea slotului de masă5 / 8 "
Suprafața de lucru a mesei11-3/4" x 11-3/4"
Voltaj120

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 78.75
Înălțimea navei (cm)107.95
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)45.09
Codul HS8459290020
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAKE CORPORATION 977100-1 Presă de burghiu de banc 14-1/8 inch 120v 1/2 CP
€2,386.04 /unitate