DAKE CORPORATION 977200-1 Presă de gaurit pentru podea 14-1/8 inch 120v 1/2 Hp | AD3MKX 40F110

DAKE CORPORATION 977200-1 Presă de gaurit pentru podea 14-1/8 inch 120v 1/2 CP

În stoc
Articol: AD3MKX Model: 977200-1Crucea Ref: 40F110

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,765.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresă de burghiu pentru podea
Amplificatoare AC7
Dimensiunea bazei19-5/8" x 12-1/2"
Capacitate fontă5 / 8 "
Capacitate oțel5 / 8 "
Dimensiune Chuck1 / 2 "
Coloana Dia.3-1/8 "
Tipul de unitateCurea
Hz60
Max. Fusul la bază49-1/4 "
CP motor1/2
Număr de viteze9
Adâncimea totală19.625 "
Inălțime totală64 "
Lățimea totală12.5 "
Fază1
Quill Dia.2"
Viteza axului240 la 3400
Fusul conic2MT
Axa la Tabel28-1/2 "
Călătorie ax3-1/8 "
Leagăn14-1/8 "
Dimensiunea slotului de masă5 / 8 "
Suprafața de lucru a mesei11-3/4" x 11-3/4"
Voltaj120

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 104.33
Înălțimea navei (cm)162.56
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)49.85
Codul HS8459290020
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelFazăAmplificatoare ACDimensiunea bazeiVoltajDimensiune ChuckCP motorAdâncimea totalăInălțime totalăPreț
DAKE CORPORATION 977500-2 Presă de gaurit pentru podea 18 inch 220v 5/8 inch | AD3MKY 40F111 977500-218.523-5 / 8 "x 15"2205 / 8 "123.625 "71 "€4,736.67
DAKE CORPORATION 977300-2 Presă de gaurit pentru podea 18 inch 220v 5/8 inch | AD3MKZ 40F112 977300-238.523-5 / 8 "x 15"4405 / 8 "123.625 "71 "€4,736.67
DAKE CORPORATION 977600-1 Presă de gaurit pentru podea 18 inch 110v 5/8 inch | AD3MLA 40F113 977600-111423-5 / 8 "x 15"1105 / 8 "123.625 "71 "€4,189.09
DAKE CORPORATION 977400-2 Presă de gaurit pentru podea 18 inch 220v 5/8 inch | AD3MLB 40F114 977400-23623-5 / 8 "x 15"2205 / 8 "223.625 "71 "€6,053.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAKE CORPORATION 977200-1 Presă de gaurit pentru podea 14-1/8 inch 120v 1/2 CP
€2,765.68 /unitate