DAKE CORPORATION 977300-2 Presă de gaurit pentru podea 18 inch 220v 5/8 inch | AD3MKZ 40F112

DAKE CORPORATION 977300-2 Presă de gaurit pentru podea 18 inch 220v 5/8 inch

În stoc
Articol: AD3MKZ Model: 977300-2Crucea Ref: 40F112

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,736.67 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPresă de burghiu pentru podea
Amplificatoare AC8.5
Dimensiunea bazei23-5 / 8 "x 15"
Capacitate fontă1"
Capacitate oțel1"
Dimensiune Chuck5 / 8 "
Coloana Dia.3-5/8 "
Tipul de unitateCurea
Hz60
Max. Fusul la bază49-1/4 "
CP motor1
Număr de viteze9
Adâncimea totală23.625 "
Inălțime totală71 "
Lățimea totală15 "
Fază3
Quill Dia.2-1/2 "
Viteza axului270 la 2000
Fusul conic3MT
Axa la Tabel28-3/8 "
Călătorie ax5"
Leagăn18 "
Dimensiunea slotului de masă5 / 8 "
Suprafața de lucru a mesei13-3/4" x 13-3/4"
Voltaj440

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 180.08
Înălțimea navei (cm)180.34
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)60.01
Codul HS8459290020
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelFazăAmplificatoare ACDimensiunea bazeiVoltajDimensiune ChuckCP motorAdâncimea totalăInălțime totalăPreț
DAKE CORPORATION 977200-1 Presă de gaurit pentru podea 14-1/8 inch 120v 1/2 Hp | AD3MKX 40F110 977200-11719-5/8" x 12-1/2"1201 / 2 "1/219.625 "64 "€2,765.68
DAKE CORPORATION 977500-2 Presă de gaurit pentru podea 18 inch 220v 5/8 inch | AD3MKY 40F111 977500-218.523-5 / 8 "x 15"2205 / 8 "123.625 "71 "€4,736.67
DAKE CORPORATION 977600-1 Presă de gaurit pentru podea 18 inch 110v 5/8 inch | AD3MLA 40F113 977600-111423-5 / 8 "x 15"1105 / 8 "123.625 "71 "€4,189.09
DAKE CORPORATION 977400-2 Presă de gaurit pentru podea 18 inch 220v 5/8 inch | AD3MLB 40F114 977400-23623-5 / 8 "x 15"2205 / 8 "223.625 "71 "€6,053.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAKE CORPORATION 977300-2 Presă de gaurit pentru podea 18 inch 220v 5/8 inch
€4,736.67 /unitate