DAKE CORPORATION 983100 Ferăstrău cu bandă orizontal 1 Ph 7 In | AD3MHQ 40F055

DAKE CORPORATION 983100 Ferăstrău cu bandă orizontal 1 Ph 7 In

Articol: AD3MHQ Model: 983100Crucea Ref: 40F055
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,528.82 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFerăstrău cu bandă orizontală
Amplificatoare AC13.8
Grosimea lamei.035 "
Roțile cu lame Dia.12 "
Unghiul de tăiere90 la 45
Capacitate de tăiere dreptunghi7 "x 12"
Runda capacității de tăiere7"
Capacitate de tăiere pătrat7"
HP3/4
Hz60
Max. Lungimea lamei93 "
Max. Lățimea lamei3 / 4 "
Max. Grosimea tăieturii7"
Min. Lungimea lamei93 "
Min. Lățimea lamei3 / 4 "
Capacitatea mitrelor45 grade
Adâncimea totală56 "
Inălțime totală39 "
Lățimea totală21 "
Fază1
RPM1720
Viteze85/130/180/235 fpm
Dimensiunea tabelului21 "x 9"
Voltaj110

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 184.5
Înălțimea navei (cm)114.3
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS8461508020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACHPInălțime totalăVitezePreț
DAKE CORPORATION 983101 Ferăstrău cu bandă orizontal 1 Ph 9 In | AD3MHR 40F056 98310116.0141 "98/164/246/328 fpm€4,392.32
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAKE CORPORATION 983100 Ferăstrău cu bandă orizontal 1 Ph 7 In
€3,528.82 /unitate