DAKE CORPORATION 983101 Ferăstrău cu bandă orizontal 1 Ph 9 In | AD3MHR 40F056

DAKE CORPORATION 983101 Ferăstrău cu bandă orizontal 1 Ph 9 In

Element: AD3MHR Model: 983101Crucea Ref: 40F056
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€5,314.71 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFerăstrău cu bandă orizontală
Amplificatoare AC16.0
Grosimea lamei.035 "
Roțile cu lame Dia.12 "
Unghiul de tăiere90 la 45
Capacitate de tăiere dreptunghi9 "x 12"
Runda capacității de tăiere9"
Capacitate de tăiere pătrat9"
HP1
Hz60
Max. Lungimea lamei104-1/4 "
Max. Lățimea lamei1"
Max. Grosimea tăieturii9"
Min. Lungimea lamei104-1/4 "
Min. Lățimea lamei3 / 4 "
Capacitatea mitrelor45 grade
Adâncimea totală56 "
Inălțime totală41 "
Lățimea totală21 "
Fază1
RPM1720
Viteze98/164/246/328 fpm
Dimensiunea tabelului24-1 / 2 "x 9"
Voltaj110

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 225
Înălțimea navei (cm)129.54
Lungimea navei (cm)184.15
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS8461508020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACHPInălțime totalăVitezePreț
DAKE CORPORATION 983100 Ferăstrău cu bandă orizontal 1 Ph 7 In | AD3MHQ 40F055 98310013.83/439 "85/130/180/235 fpm€2,916.38
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAKE CORPORATION 983101 Ferăstrău cu bandă orizontal 1 Ph 9 In
€5,314.71 /unitate