DAKE CORPORATION 988050 Ferăstrău cu bandă, cu fir, vertical, manual | CH6NHA 444F25

DAKE CORPORATION 988050 Ferăstrău cu bandă, cu fir, vertical, manual

Articol: CH6NHA Model: 988050Crucea Ref: 444F25
€18,985.69 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă ferăstrău
amperi20A
Amplificatoare AC20A
Tipul benziiVertical
Lungimea lamei10 ft.
Grosimea lamei0.032 "
Roțile cu lame Dia.14 "
Capacitatea de tăiere10 "
Capacitate de tăiere pătrat10 "
Dimensiune15 "x 16"
HP1
Hz60 Hz
Max. Lungimea lamei120 "
Max. Lățimea lamei1 / 2 "
Min. Lungimea lamei120 "
Min. Lățimea lamei1 / 4 "
Ziua OperațieiManual
Adâncimea totală28 "
Inălțime totală76 "
Lățimea totală24 "
Fază1
Sursa de puterelegat cu frânghie
Gama SFPM70 la 540
Adâncimea gâtului14 "

Informații de expediere:

Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăamperiAmplificatoare ACLățimea totalăFazăGama SFPMAdâncimea gâtuluiVoltajPreț
DAKE CORPORATION 985017-1 Ferăstrău cu bandă, cu fir, orizontal, semi-automat | CH6NGW 444F17 985017-164 "20A20A70 "150 la 270-AC 120 / 220V-
RFQ
DAKE CORPORATION 988040 Ferăstrău cu bandă, vertical, semi-automat | CH6NGY 444F23 98804066 "20A20A29 "170 la 5409"-€16,797.82
RFQ
DAKE CORPORATION 988041 Ferăstrău cu bandă, vertical, semi-automat | CH6NGZ 444F24 98804166 "16A16A29 "-70 la 5409"AC 220 / 440V€16,679.82
RFQ
DAKE CORPORATION 988051 Ferăstrău cu bandă, vertical, manual | CH6NHB 444F26 98805176 "16A16A24 "370 la 54014 "AC 220 / 440V€15,692.19
RFQ
Fierăstrău cu bandă DAKE CORPORATION JH10W2, orizontal, manual | CH6PWR 783A63 JH10W275 "16A-65 "350 la 270--€19,020.96
RFQ
Ferăstrău cu bandă cu cablu DAKE CORPORATION SE-8.5 M, orizontal, semi-automat | CH6RLE 497Z51 SE-8.5 M37 "20A20A33 "3114 la 230-220V AC€12,969.03
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAKE CORPORATION 988050 Ferăstrău cu bandă, cu fir, vertical, manual
€18,985.69 /unitate