DAKE CORPORATION 985017-1 Ferăstrău cu bandă, cu fir, orizontal, semi-automat | CH6NGW 444F17

DAKE CORPORATION 985017-1 Ferăstrău cu bandă, cu fir, orizontal, semi-automat

Articol: CH6NGW Model: 985017-1Crucea Ref: 444F17
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă ferăstrău
amperi20A
Amplificatoare AC20A
Tipul benziiOrizontală
Lungimea lamei11 ft. 5 "
Grosimea lamei0.035 "
Roțile cu lame Dia.16 "
Capacitatea de tăiere10 "
Capacitate de tăiere pătrat7.875 "
Dimensiune11 "x 18"
HP1
Hz60 Hz
Max. Lungimea lamei137 "
Max. Lățimea lamei1"
Min. Lungimea lamei137 "
Min. Lățimea lamei137 "
Adâncimea totală29 "
Inălțime totală64 "
Lățimea totală70 "
Fază1
Sursa de puterelegat cu frânghie
Gama SFPM50 la 270
VoltajAC 120 / 220V

Informații de expediere:

Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăamperiAmplificatoare ACLățimea totalăFazăGama SFPMAdâncimea gâtuluiVoltajPreț
DAKE CORPORATION 988040 Ferăstrău cu bandă, vertical, semi-automat | CH6NGY 444F23 98804066 "20A20A29 "170 la 5409"-€16,797.82
RFQ
DAKE CORPORATION 988041 Ferăstrău cu bandă, vertical, semi-automat | CH6NGZ 444F24 98804166 "16A16A29 "-70 la 5409"AC 220 / 440V€16,679.82
RFQ
DAKE CORPORATION 988050 Ferăstrău cu bandă, cu fir, vertical, manual | CH6NHA 444F25 98805076 "20A20A24 "170 la 54014 "-€15,690.65
RFQ
DAKE CORPORATION 988051 Ferăstrău cu bandă, vertical, manual | CH6NHB 444F26 98805176 "16A16A24 "370 la 54014 "AC 220 / 440V€15,692.19
RFQ
Fierăstrău cu bandă DAKE CORPORATION JH10W2, orizontal, manual | CH6PWR 783A63 JH10W275 "16A-65 "350 la 270--€19,020.96
RFQ
Ferăstrău cu bandă cu cablu DAKE CORPORATION SE-8.5 M, orizontal, semi-automat | CH6RLE 497Z51 SE-8.5 M37 "20A20A33 "3114 la 230-220V AC€12,969.03
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAKE CORPORATION 985017-1 Ferăstrău cu bandă, cu fir, orizontal, semi-automat