DAKE CORPORATION Ferăstrău cu bandă JH10W2, orizontal, manual

Articol: CH6PWR Model: JH10W2Crucea Ref: 783A63
€23,015.36 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă ferăstrău
amperi16A
Tipul benziiOrizontală
Lungimea lamei11 ft. 5 "
Grosimea lamei0.035 "
Roțile cu lame Dia.16 "
Capacitatea de tăiere10 "
Capacitate de tăiere pătrat8"
Adâncime30 "
Înălţime75 "
Hz60 Hz
Max. Lungimea lamei137 "
Max. Lățimea lamei1"
Min. Lungimea lamei137 "
Min. Lățimea lamei1"
Adâncimea totală30 "
Inălțime totală75 "
Lățimea totală65 "
Fază3
Gama SFPM50 la 270
Greutatea sculei935 lbs.
Diametrul roților16 "

Informații de expediere:

Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăamperiAmplificatoare ACLățimea totalăFazăGama SFPMAdâncimea gâtuluiVoltajPreț
DAKE CORPORATION 985017-1 Ferăstrău cu bandă, cu fir, orizontal, semi-automat | CH6NGW 444F17 985017-164 "20A20A70 "150 la 270-AC 120 / 220V-
RFQ
DAKE CORPORATION 988040 Ferăstrău cu bandă, vertical, semi-automat | CH6NGY 444F23 98804066 "20A20A29 "170 la 5409"-€16,797.82
RFQ
DAKE CORPORATION 988041 Ferăstrău cu bandă, vertical, semi-automat | CH6NGZ 444F24 98804166 "16A16A29 "-70 la 5409"AC 220 / 440V€16,679.82
RFQ
DAKE CORPORATION 988050 Ferăstrău cu bandă, cu fir, vertical, manual | CH6NHA 444F25 98805076 "20A20A24 "170 la 54014 "-€15,690.65
RFQ
DAKE CORPORATION 988051 Ferăstrău cu bandă, vertical, manual | CH6NHB 444F26 98805176 "16A16A24 "370 la 54014 "AC 220 / 440V€15,692.19
RFQ
Ferăstrău cu bandă cu cablu DAKE CORPORATION SE-8.5 M, orizontal, semi-automat | CH6RLE 497Z51 SE-8.5 M37 "20A20A33 "3114 la 230-220V AC€12,969.03
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAKE CORPORATION Ferăstrău cu bandă JH10W2, orizontal, manual
€23,015.36 /unitate