Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cârlig de fixare SNAP-LOC SLAEASHI Logistic E, oțel, capacitate de încărcare 300 lbs | AG9EUK 19XZ81

SNAP-LOC Cârlig de fixare SLAEASHI Logistic E, oțel, capacitate de încărcare 300 lbs

În stoc
Articol: AG9EUK Model: SLAEAASHICrucea Ref: 19XZ81

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€16.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig logistic pentru montare electronică
Adâncime1"
finalizareaPlacat cu zinc
Lungime2"
MaterialOţel
Stil de montareE-Track și SNAPLOCS
Ring Ring.1-1/4 "
Grosimea inelului1 / 4 "
Lăţime6"
Limita sarcinii de lucru300 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1043
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Cârlig Max. Deschidere: 1 "

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SNAP-LOC Cârlig de fixare SLAEASHI Logistic E, oțel, capacitate de încărcare 300 lbs
€16.58 /unitate