Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DANCO 10723 Pulver Down de schimb spray cromat | AH8XBU 39AP68

DANCO 10723 Pulverizator de schimb Cromat

În stoc
Articol: AH8XBU Model: 10723Crucea Ref: 39AP68
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
€52.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPulverizați înlocuitorul în jos
Conexiune13 / 16 "
finalizareaChrome
Admisie13 / 16 "
MaterialPlastic
Outlet1 / 2 "
Mărimea3-49/64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.494
Înălțimea navei (cm)21.89
Lungimea navei (cm)14
Lățimea navei (cm)12.4
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaPreț
DANCO 10724 Pulver Down de înlocuire, oțel inoxidabil | AH8XBY 39AP72 10724Oţel inoxidabil€58.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DANCO 10723 Pulverizator de schimb Cromat
€52.66 /unitate