DANFOSS 088L3100 Cablu, 40 ft. lungime, 10 sq. ft. Acoperire termică, 2 A, 480 W, 240 V

Articol: CJ6YDA Model: 088L3100
€463.42 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu
Cablu Dia.0.25 "
Ecran de cablualufoil
Tip cabluDirijor geamăn
Clasă2872 01, 2872 81
CuloriNegru
Acoperire10 sq ft.
Rezistența la deformareN 2000
EAN5703466143599
Clasa IP elementIPX7
Material de umplerePEX
Putere de incalzire500W
Temperatura de instalare23 de grade F
Materialul izolatorFEP
Plumb lungime19.6 ft.
Tipul de plumbAWG14.
Lungime40 ft.
Max. Actual2A
Max. Temp. nefuncționare185 de grade F
Max. Temperatura de funcționare.149 de grade F
Min. Diametrul de îndoire.42 mm
Material exteriorPVC
producție12 W/ft.
Aplicație primarăTopirea gheții din sol și a zăpezii, protecție împotriva înghețului acoperișului
Forța de tragereN 120
Rezistență114 Ohm
Protecție UVDa
Voltaj240V AC
Watts480W

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeAcoperireMax. ActualWattsVoltajproducțiePreț
Cablu DANFOSS 088L3101, 60 ft. Lungime, 15 sq. ft. Acoperire termică, 3 A, 720 W, 240 V | CJ6YDB 088L310160 ft.15 sq ft.3A720W240V AC12 W/ft.€449.67
RFQ
Cablu DANFOSS 088L3102, 80 ft. Lungime, 20 sq. ft. Acoperire termică, 4 A, 960 W, 240 V | CJ6YDC 088L310280 ft.20 sq ft.4A960W240V AC12 W/ft.€514.78
RFQ
Cablu DANFOSS 088L3103, 100 ft. Lungime, 25 sq. ft. Acoperire termică, 5 A, 1200 W, 240 V | CJ6YDD 088L3103100 ft.25 sq ft.5A1200W240V AC12 W/ft.€579.91
RFQ
Cablu DANFOSS 088L3104, 120 ft. Lungime, 30 sq. ft. Acoperire termică, 6 A, 1440 W, 240 V | CJ6YDE 088L3104120 ft.30 sq ft.6A1440W240V AC12 W/ft.€640.38
RFQ
Cablu DANFOSS 088L3105, 145 ft. Lungime, 35 sq. ft. Acoperire termică, 7.3 A, 1750 W, 240 V | CJ6YDF 088L3105145 ft.35 sq ft.7.3A1750W240V AC12 W/ft.€705.51
RFQ
Cablu DANFOSS 088L3106, 165 ft. Lungime, 40 sq. ft. Acoperire termică, 8.3 A, 1990 W, 240 V | CJ6YDG 088L3106165 ft.40 sq ft.8.3A1990W240V AC12 W/ft.€753.57
RFQ
Cablu DANFOSS 088L3107, 185 ft. Lungime, 45 sq. ft. Acoperire termică, 9.3 A, 2230 W, 240 V | CJ6YDH 088L3107185 ft.45 sq ft.9.3A2230W240V AC12 W/ft.€792.33
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DANFOSS 088L3100 Cablu, 40 ft. lungime, 10 sq. ft. Acoperire termică, 2 A, 480 W, 240 V
€463.42 /unitate