DANFOSS 088L3702 Cablu de încălzire prin pardoseală, 115 ft. Lungime, 2.8 A, 670 W | CJ6YMM

DANFOSS 088L3702 Cablu de încălzire prin pardoseală, 115 ft. Lungime, 2.8 A, 670 W

Articol: CJ6YMM Model: 088L3702
€729.82 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu
Cablu Dia.0.25 "
Ecran de cablualufoil
Tip cabluDirijor geamăn
Clasă2872 01, 2872 81
CuloriNegru
Acoperire50 sq ft.
Rezistența la deformareN 2000
EAN5703466180280
Clasa IP elementIPX7
Material de umplerePEX
Putere de incalzire683W
Temperatura de instalare23 de grade F
Materialul izolatorFEP
Plumb lungime19.6 ft.
Tipul de plumbAWG14.
Lungime115 ft.
Max. Actual2.8A
Max. Temp. nefuncționare220 de grade F
Max. Temperatura de funcționare.149 de grade F
Min. Diametrul de îndoire.42 mm
Material exteriorPVC
producție6 W/ft.
Aplicație primarăÎncălzire prin pardoseală
Forța de tragereN 120
Rezistență84.5 Ohm
Protecție UVDa
Voltaj240V AC
Watts670W

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeCablu Dia.producțieAcoperireVoltajMax. ActualPreț
DANFOSS 088L3700 Cablu de încălzire prin pardoseală, 60 ft. Lungime, 1.4 A, 335 W | CJ6YMK 088L370060 ft.0.25 "6 W/ft.25 sq ft.240V AC1.4A€396.93
RFQ
DANFOSS 088L3701 Cablu de încălzire prin pardoseală, 90 ft. Lungime, 2.1 A, 505 W | CJ6YML 088L370190 ft.0.25 "6 W/ft.35 sq ft.240V AC2.1A€480.68
RFQ
DANFOSS 088L3703 Cablu de încălzire prin pardoseală, 145 ft. Lungime, 3.6 A, 865 W | CJ6YMN 088L3703145 ft.0.25 "6 W/ft.60 sq ft.240V AC3.6A€686.89
RFQ
DANFOSS 088L3704 Cablu de încălzire prin pardoseală, 175 ft. Lungime, 4.3 A, 1030 W | CJ6YMP 088L3704175 ft.0.25 "6 W/ft.75 sq ft.240V AC4.3A€748.91
RFQ
DANFOSS 088L3705 Cablu de încălzire prin pardoseală, 210 ft. Lungime, 5.1 A, 1225 W | CJ6YMQ 088L3705210 ft.0.25 "6 W/ft.90 sq ft.240V AC5.1A€841.94
RFQ
DANFOSS 088L3706 Cablu de încălzire prin pardoseală, 240 ft. Lungime, 5.8 A, 1395 W | CJ6YMR 088L3706240 ft.0.25 "6 W/ft.100 sq ft.240V AC5.8A€888.47
RFQ
DANFOSS 088L3707 Cablu de încălzire prin pardoseală, 300 ft. Lungime, 7.2 A, 1730 W | CJ6YMT 088L3707300 ft.0.25 "6 W/ft.125 sq ft.240V AC7.2A€1,090.04
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DANFOSS 088L3702 Cablu de încălzire prin pardoseală, 115 ft. Lungime, 2.8 A, 670 W
€729.82 /unitate