DANFOSS 088L3741 Cablu de încălzire prin pardoseală, 425 ft. Lungime, 16.1 A, 3865 W | CJ6YNF

DANFOSS 088L3741 Cablu de încălzire prin pardoseală, 425 ft. Lungime, 16.1 A, 3865 W

Articol: CJ6YNF Model: 088L3741
€1,262.67 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu
amperi16.1A
Cablu Dia.0.25 "
Ecran de cablualufoil
Tip cabluDirijor geamăn
Clasă2872 01, 2872 81
CuloriNegru
Acoperire140, 175, 210 mp.
Rezistența la deformareN 2000
EAN5703466180488
Clasa IP elementIPX7
Material de umplerePEX
Putere de incalzire3865W
Temperatura de instalare23 de grade F
Materialul izolatorFEP
Plumb lungime19.6 ft.
Tipul de plumbAWG12.
Lungime425 ft.
Max. Temp. nefuncționare220 de grade F
Max. Temperatura de funcționare.149 de grade F
Min. Diametrul de îndoire.42 mm
Material exteriorPVC
producție6 W/ft.
Aplicație primarăIncapere rece
Forța de tragereN 120
Rezistență14.9 Ohm
Protecție UVDa
Voltaj240V AC

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeAcoperireamperiCablu Dia.producțieVoltajPreț
DANFOSS 088L3723 Cablu de încălzire prin pardoseală, 115 ft. Lungime, 4.5 A, 1080 W | CJ6YMZ 088L3723115 ft.40, 50, 60 mp.4.5A0.25 "6 W/ft.240V AC€483.77
RFQ
DANFOSS 088L3729 Cablu de încălzire prin pardoseală, 190 ft. Lungime, 7.3 A, 1750 W | CJ6YNA 088L3729190 ft.60, 80, 95 mp.7.3A0.25 "6 W/ft.240V AC€617.13
RFQ
DANFOSS 088L3733 Cablu de încălzire prin pardoseală, 240 ft. Lungime, 9A, 2160W | CJ6YNB 088L3733240 ft.80, 100, 120 mp.9A0.25 "6 W/ft.240V AC€677.59
RFQ
DANFOSS 088L3735 Cablu de încălzire prin pardoseală, 285 ft. Lungime, 10.8 A, 2590 W | CJ6YNC 088L3735285 ft.95, 120, 145 mp.10.8A0.25 "6 W/ft.240V AC€792.33
RFQ
DANFOSS 088L3737 Cablu de încălzire prin pardoseală, 330 ft. Lungime, 12.6 A, 3025 W | CJ6YND 088L3737330 ft.110, 140, 165 mp.12.6A0.25 "6 W/ft.240V AC€852.80
RFQ
DANFOSS 088L3739 Cablu de încălzire prin pardoseală, 375 ft. Lungime, 14.5 A, 3480 W | CJ6YNE 088L3739375 ft.125, 160, 185 mp.14.5A0.25 "6 W/ft.240V AC€930.35
RFQ
DANFOSS 088L3743 Cablu pentru încălzire prin pardoseală, 475 ft. Lungime, 18.2 A, 4365 W | CJ6YNG 088L3743475 ft.155, 200, 235 mp.18.2A0.25 "6 W/ft.240V AC€1,121.04
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DANFOSS 088L3741 Cablu de încălzire prin pardoseală, 425 ft. Lungime, 16.1 A, 3865 W
€1,262.67 /unitate