DANFOSS 088L3745 Floor Heating Cable, 545 ft. Length, 20.9A, 5015W | CJ6YNH

DANFOSS 088L3745 Cablu de încălzire prin pardoseală, 545 ft. Lungime, 20.9 A, 5015 W

Articol: CJ6YNH Model: 088L3745
€1,405.25 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCablu
amperi20.9A
Cablu Dia.0.25 "
Ecran de cablualufoil
Tip cabluDirijor geamăn
Clasă2872 01, 2872 81
CuloriNegru
Acoperire180, 225, 270 mp.
Rezistența la deformareN 2000
EAN5703466180501
Clasa IP elementIPX7
Material de umplerePEX
Putere de incalzire5009W
Temperatura de instalare23 de grade F
Materialul izolatorFEP
Plumb lungime19.6 ft.
Tipul de plumbAWG10.
Lungime545 ft.
Max. Temp. nefuncționare220 de grade F
Max. Temperatura de funcționare.149 de grade F
Min. Diametrul de îndoire.42 mm
Material exteriorPVC
producție6 W/ft.
Aplicație primarăIncapere rece
Forța de tragereN 120
Rezistență11.6 Ohm
Protecție UVDa
Voltaj240V AC
Watts5015W

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeAcoperireamperiCablu Dia.producțieVoltajPreț
DANFOSS 088L3723 Cablu de încălzire prin pardoseală, 115 ft. Lungime, 4.5 A, 1080 W | CJ6YMZ 088L3723115 ft.40, 50, 60 mp.4.5A0.25 "6 W/ft.240V AC€483.77
RFQ
DANFOSS 088L3729 Cablu de încălzire prin pardoseală, 190 ft. Lungime, 7.3 A, 1750 W | CJ6YNA 088L3729190 ft.60, 80, 95 mp.7.3A0.25 "6 W/ft.240V AC€617.13
RFQ
DANFOSS 088L3733 Cablu de încălzire prin pardoseală, 240 ft. Lungime, 9A, 2160W | CJ6YNB 088L3733240 ft.80, 100, 120 mp.9A0.25 "6 W/ft.240V AC€677.59
RFQ
DANFOSS 088L3735 Cablu de încălzire prin pardoseală, 285 ft. Lungime, 10.8 A, 2590 W | CJ6YNC 088L3735285 ft.95, 120, 145 mp.10.8A0.25 "6 W/ft.240V AC€792.33
RFQ
DANFOSS 088L3737 Cablu de încălzire prin pardoseală, 330 ft. Lungime, 12.6 A, 3025 W | CJ6YND 088L3737330 ft.110, 140, 165 mp.12.6A0.25 "6 W/ft.240V AC€852.80
RFQ
DANFOSS 088L3739 Cablu de încălzire prin pardoseală, 375 ft. Lungime, 14.5 A, 3480 W | CJ6YNE 088L3739375 ft.125, 160, 185 mp.14.5A0.25 "6 W/ft.240V AC€930.35
RFQ
DANFOSS 088L3741 Cablu de încălzire prin pardoseală, 425 ft. Lungime, 16.1 A, 3865 W | CJ6YNF 088L3741425 ft.140, 175, 210 mp.16.1A0.25 "6 W/ft.240V AC€1,043.53
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DANFOSS 088L3745 Cablu de încălzire prin pardoseală, 545 ft. Lungime, 20.9 A, 5015 W
€1,405.25 /unitate