DANFOSS HRM042U1LP6 Compresor A/c 42000 Btuh 208/230v | AD9RYJ 4UKW9

DANFOSS HRM042U1LP6 Compresor A/c 42000 Btuh 208/230v

În stoc
Articol: AD9RYJ Model: HRM042U1LP6Crucea Ref: 4UKW9

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,639.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor A / C
Ambient Temp @ ARI Standarde90 grade F
amperi17.3 LRA
Lungime montare bază7-1/2 "
Lățimea suportului de bază7-1/2 "
BtuH42,000
Înălţime16.375 "
Hz60
Lungime6.5 "
ID conexiune descărcare linie1 / 2 "
ID de aspirare a conexiunii de linie3 / 4 "
HP nominală3-1 / 2
Fază1
Releu potențial3AAR3 * 3L *
Tipul de agent frigorificR-22
Rulați condensatorul MF / Volt60
Start Cap. MFD/Volți88/108
Tipul de ulei pentru compresorAB
Voltaj208/230
Lăţime6.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 31.75
Înălțimea navei (cm)46.99
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)29.72
Codul HS8414308070
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Temperatura de condensare la standardele ARI (130 grade F)
    • Temperatura de evaporare la standardele ARI (45 grade F)

Variante de produs

ProdusModelamperiBtuHÎnălţimeLungimeFazăLăţimePreț
DANFOSS HRM060U2LP6 Compresor A/c 60000 Btuh 208/230v | AD8UDN 4MHZ3 HRM060U2LP617.9 LRA60,00017.88 "7.25 "37.25 "€2,586.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DANFOSS HRM042U1LP6 Compresor A/c 42000 Btuh 208/230v
€1,639.82 /unitate