DANFOSS HRM060U2LP6 Compresor A/c 60000 Btuh 208/230v | AD8UDN 4MHZ3

DANFOSS HRM060U2LP6 Compresor A/c 60000 Btuh 208/230v

În stoc
Element: AD8UDN Model: HRM060U2LP6Crucea Ref: 4MHZ3

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,586.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor A / C
Ambient Temp @ ARI Standarde90 grade F
amperi17.9 LRA
Lungime montare bază7-1/2 "
Lățimea suportului de bază7-1/2 "
BtuH60,000
Înălţime17.88 "
Hz60
Lungime7.25 "
ID conexiune descărcare linie1 / 2 "
ID de aspirare a conexiunii de linie7 / 8 "
HP nominală5
Fază3
Tipul de agent frigorificR-22
Tipul de ulei pentru compresorAB
Voltaj208/230
Lăţime7.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 39.62
Înălțimea navei (cm)52.07
Lungimea navei (cm)28.7
Lățimea navei (cm)29.72
Codul HS8414308070
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Temperatura de condensare la standardele ARI (130 grade F)
    • Temperatura de evaporare la standardele ARI (45 grade F)

Variante de produs

ProdusModelamperiBtuHÎnălţimeLungimeFazăLăţimePreț
DANFOSS HRM042U1LP6 Compresor A/c 42000 Btuh 208/230v | AD9RYJ 4UKW9 HRM042U1LP617.3 LRA42,00016.375 "6.5 "16.5 "€1,639.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DANFOSS HRM060U2LP6 Compresor A/c 60000 Btuh 208/230v
€2,586.62 /unitate