DART CONTROLS 125D-12C-55H Control de viteză, Tensiune dublă, 0.15 A până la 1/8 CP, urmăritor de semnal izolat | CJ6MEN

DART CONTROLS 125D-12C-55H Control viteză, tensiune duală, 0.15 A până la 1/8 CP, urmăritor de semnal izolat

Articol: CJ6MEN Model: 125D-12C-55H
€723.50 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControlul vitezei DC
Adâncime1.3 "
ÎmprejmuireŞasiu
HP @ Volți mai mari1 / 25 la 1 / 4
HP @ Volți mai mici1 / 50 la 1 / 8
Tensiune de intrare115 / 230 VAC
Compensare IRReglabil
Lungime4.25 "
Accelerare liniară0.5 sec.
Max. Amperi1.2A
MountŞasiu
Temperatura de operare.-10 până la 45 grade. C
RotațieDirecție unică
Control de vitezaSCR
Intervalul de viteză50:1
Ieșire de tensiune90 / 180 VDC
Lăţime3.63 "

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎmprejmuireTensiune de intrareMax. AmperiTemperatura de operare.Ieșire de tensiunePreț
COMENZI DART 125DV-C-2A Controlul vitezei DC 90/180vdc 5a | AC2NCA 2LHT4 125DV-C-2A1.3 "Şasiu115 / 230 VAC5-10 grade până la 45 grade C90 / 180 VDC€257.21
COMENZI DART 125DV-C-1 Controlul vitezei DC 90/180vdc 5a | AC2NCB 2LHT5 125DV-C-11.3 "Şasiu115 / 230 VAC5-10 grade până la 45 grade C90 / 180 VDC€321.13
COMENZI DART 125DV-CK Controlul vitezei CC 90/180vdc 5a | AC2QNQ 2M510 125DV-CK1.3 "Şasiu115 / 230 VAC5-10 grade până la 45 grade C90 / 180 VDC€215.37
COMENZI DART 125D-12C-2A Controlul vitezei DC 90/180vdc 1.2a | AE3LTC 5DYG9 125D-12C-2A1.31 "Şasiu115 / 230 VAC1.2-10 grade până la 45 grade C90 / 180 VDC€262.74
DART CONTROLS 123D-C Controlul vitezei, Tensiune dublă, 2.0 până la 5.5 A, 24-36 VCA, Accelerație 0.5 sec | CJ6MEH 123D-C1.3 "Deschideți șasiu24 / 36 VAC5.5A-10 până la 45 grade. C24 / 36 VDC€307.55
RFQ
DART CONTROLS 123D-C-2A Control de viteză, Tensiune dublă, 2.0 până la 5.5 A, 24-36 VCA, Accelerație reglabilă | CJ6MEJ 123D-C-2A1.3 "Deschideți șasiu24 / 36 VAC5.5A-10 până la 45 grade. C24 / 36 VDC€249.71
RFQ
DART CONTROLS 123D-C-5 Control de viteză, Tensiune dublă, 2.0 până la 5.5 A, 24-36 VCA, 4-20 mA Adept de semnal izolat | CJ6MEK 123D-C-5------€563.56
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DART CONTROLS 125D-12C-55H Control viteză, tensiune duală, 0.15 A până la 1/8 CP, urmăritor de semnal izolat
€723.50 /unitate