Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COMENZI DART 125DV-CK Controlul vitezei CC 90/180vdc 5a | AC2QNQ 2M510

DART CONTROLS 125DV-CK DC Control viteză 90 / 180vdc 5a

În stoc
Articol: AC2QNQ Model: 125DV-CKCrucea Ref: 2M510
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
€215.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControlul vitezei DC
Adâncime1.3 "
frânare dinamicăNu
ÎmprejmuireŞasiu
Comutatoare externeNici unul
Înălţime4.25 "
HP @ Volți mai mari1/4 până la 1
HP @ Volți mai mici1 / 8 la 1 / 2
Tensiune de intrare115 / 230 VAC
Compensare IRReglabil
Accelerare liniarăS-a fixat 6 sec.
Max. Amperi5
MountŞasiu
Temperatura de operare.-10 grade până la 45 grade C
RotațieDirecție unică
Control de vitezaSCR
Intervalul de viteză50:01:00
Reglarea vitezei+/- 1% cu reacția de tensiune a armăturii, +/- 0.5% cu reacția Tach
Ieșire de tensiune90 / 180 VDC
Lăţime3.63 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)19.81
Codul HS8504404000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Acceptă feedbackul tachigrafic (Da)
    • Limita de curent / cuplu (reglabilă)
    • Circuitul urmăritorului (nu)
    • Decelerare liniară (fixată 6 sec.)
    • Volți Shunt Wound (100 / 200VDC)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎmprejmuireTensiune de intrareMax. AmperiTemperatura de operare.Ieșire de tensiunePreț
COMENZI DART 125DV-C-2A Controlul vitezei DC 90/180vdc 5a | AC2NCA 2LHT4 125DV-C-2A1.3 "Şasiu115 / 230 VAC5-10 grade până la 45 grade C90 / 180 VDC€257.21
COMENZI DART 125DV-C-1 Controlul vitezei DC 90/180vdc 5a | AC2NCB 2LHT5 125DV-C-11.3 "Şasiu115 / 230 VAC5-10 grade până la 45 grade C90 / 180 VDC€321.13
COMENZI DART 125D-12C-2A Controlul vitezei DC 90/180vdc 1.2a | AE3LTC 5DYG9 125D-12C-2A1.31 "Şasiu115 / 230 VAC1.2-10 grade până la 45 grade C90 / 180 VDC€262.74
DART CONTROLS 123D-C Controlul vitezei, Tensiune dublă, 2.0 până la 5.5 A, 24-36 VCA, Accelerație 0.5 sec | CJ6MEH 123D-C1.3 "Deschideți șasiu24 / 36 VAC5.5A-10 până la 45 grade. C24 / 36 VDC€307.55
RFQ
DART CONTROLS 123D-C-2A Control de viteză, Tensiune dublă, 2.0 până la 5.5 A, 24-36 VCA, Accelerație reglabilă | CJ6MEJ 123D-C-2A1.3 "Deschideți șasiu24 / 36 VAC5.5A-10 până la 45 grade. C24 / 36 VDC€249.71
RFQ
DART CONTROLS 123D-C-5 Control de viteză, Tensiune dublă, 2.0 până la 5.5 A, 24-36 VCA, 4-20 mA Adept de semnal izolat | CJ6MEK 123D-C-5------€563.56
RFQ
DART CONTROLS 125D-12C Controlul vitezei, Tensiune dublă, 0.15 A până la 1/8 CP, Accelerație 0.5 sec | CJ6MEL 125D-12C1.3 "Şasiu115 / 230 VAC1.2A-10 până la 45 grade. C90 / 180 VDC€307.55
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DART CONTROLS 125DV-CK DC Control viteză 90 / 180vdc 5a
€215.37 /unitate