Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DART CONTROLS 55AC15E Alimentare cu tensiune AC reglabilă 120 15.0 A | AE4EPF 5JPF4

DART CONTROLS 55AC15E Alimentare reglabilă tensiune alternativă 120 15.0 A

În stoc
Element: AE4EPF Model: 55AC15ECrucea Ref: 5JPF4
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
€427.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlimentare variabilă de tensiune alternativă
Adâncime3.8 "
HP1.5
Hz50/60
Tensiune de intrare120 VAC
Lungime5.53 "
Max. Amperi15
Ieșire de tensiune120 VAC
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.774
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)20.07
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8504404000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelHPTensiune de intrareMax. AmperiIeșire de tensiunePreț
DART CONTROLS 55AC10E Alimentare cu tensiune AC reglabilă 120 10.0 A | AE4EPE 5JPF3 55AC10E1120 VAC10120 VAC€401.88
DART CONTROLS 57AC10E Sursă de tensiune AC reglabilă 240 10.0 A | AE4EPG 5JPF5 57AC10E2240 VAC10.0240 VAC€417.20
DART CONTROLS 57AC15E Alimentare cu tensiune AC reglabilă 240 15.0 A | AE4EPH 5JPF6 57AC15E2.5240 VAC15.0240 VAC€487.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DART CONTROLS 55AC15E Alimentare reglabilă tensiune alternativă 120 15.0 A
€427.49 /unitate