Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DART CONTROLS 57AC10E Sursă de tensiune AC reglabilă 240 10.0 A | AE4EPG 5JPF5

DART CONTROLS 57AC10E Alimentare reglabilă tensiune alternativă 240 10.0 A

În stoc
Articol: AE4EPG Model: 57AC10ECrucea Ref: 5JPF5
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
€417.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAlimentare variabilă de tensiune alternativă
Adâncime3.8 "
HP2
Hz50/60
Tensiune de intrare240 VAC
Lungime5.53 "
Max. Amperi10.0
Ieșire de tensiune240 VAC
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1925
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)26.92
Lățimea navei (cm)19.05
Codul HS8504404000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelHPTensiune de intrareMax. AmperiIeșire de tensiunePreț
DART CONTROLS 55AC10E Alimentare cu tensiune AC reglabilă 120 10.0 A | AE4EPE 5JPF3 55AC10E1120 VAC10120 VAC€401.88
DART CONTROLS 55AC15E Alimentare cu tensiune AC reglabilă 120 15.0 A | AE4EPF 5JPF4 55AC15E1.5120 VAC15120 VAC€427.49
DART CONTROLS 57AC15E Alimentare cu tensiune AC reglabilă 240 15.0 A | AE4EPH 5JPF6 57AC15E2.5240 VAC15.0240 VAC€487.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DART CONTROLS 57AC10E Alimentare reglabilă tensiune alternativă 240 10.0 A
€417.20 /unitate