Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Dalta rece lungă DASCO PRO G419 1 inch x 12 inch | AB7UDL 24A940

DASCO PRO G419 Daltă lungă la rece 1 inch x 12 inch

În stoc
Element: AB7UDL Model: G419Crucea Ref: 24A940
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
€36.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDaltă rece lungă
Hex3 / 4 "
Lungime12 "
MaterialOțel cu conținut ridicat de carbon
Număr de bucați1
Mărimea1"
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Dimensiunea sfaturilor1"
TipPăzit

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)30.23
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8205306000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Sol de precizie

Variante de produs

ProdusModelHexLungimeMărimeaDimensiunea sfaturilorPreț
Dalta Rece Lungă DASCO PRO 410 3/4 inch x 12 inch | AB7UAV 24A875 41021 / 32 "12 "3 / 4 "3 / 4 "€18.54
DASCO PRO 411 Dalta Rece Lungă 3/4 inch x 18 inch | AB7UAW 24A876 4119 / 16 "18 "3 / 4 "3 / 4 "€25.52
Dalta Rece Lungă DASCO PRO 420 1 inch x 18 inch | AB7UBB 24A881 4203 / 4 "18 "1"1"€36.22
Dalta rece lungă DASCO PRO G410 3/4 inch x 12 inch | AB7UDJ 24A938 G4109 / 16 "12 "3 / 4 "3 / 4 "€30.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DASCO PRO G419 Daltă lungă la rece 1 inch x 12 inch
€36.70 /unitate