Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VULCAN 1C1B9-BJ Cal-Stat Termostat 5-31/32 inch Lungime | AC9FKN 3GD84

VULCAN 1C1B9-BJ Termostat Cal-Stat 5-31/32 inch Lungime

În stoc
Articol: AC9FKN Model: 1C1B9-BJCrucea Ref: 3GD84
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
€287.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermostat Cal-Stat
Contact Rating Rezistiv @ 120V10A
Contact Rating Rezistiv @ 240V5A
Domeniu de control-100 grade până la 600 grade F
Diferenţial+/- 1/2 grade F
Numărul de comutatoare1
Lungime totală5 31 / 32 "
Tip senzorOţel inox
Comutați acțiuneaDeschideți pe Rise
Comutați evaluările @ 120VDC2A
Tipul comutatoruluiSPST
Fir NPT1/2 "-14

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)14.73
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS9032100090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Adâncime de inserție (3-13 / 16 ")
    • Înveliș Dia. (5/8 ")
    • Tip termostat (filet conductă, cartuș, stil de ieșire cu plumb drept)

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăComutați acțiuneaPreț
VULCAN 1A1B9 Cartuș pentru termostat Cal-Stat 5/8 inch Diametru | AB9MYY 2E935 1A1B94.375 "Deschideți pe Rise€181.72
VULCAN 1A2B9 Cartuș pentru termostat Cal-Stat 5/8 inch Diametru | AB9MYZ 2E936 1A2B94.375 "Închide pe Rise€163.02
VULCAN 1A1C9 Cartuș pentru termostat Cal-Stat 1/2 inch diametru | AB9MZA 2E937 1A1C93.25 "Deschideți pe Rise€157.64
VULCAN 1A2C9 Cartuș pentru termostat Cal-Stat 1/2 inch diametru | AB9MZB 2E938 1A2C93.25 "Închide pe Rise€176.04
VULCAN 1C1B9 Termostat Cal-Stat 4-3/8 inch Lungime 3 inch D | AB9MZC 2E939 1C1B94.375 "Deschideți pe Rise€187.72
VULCAN 1C2B9 Termostat Cal-Stat 4-3/8 inch Lungime 3 inch D | AB9MZD 2E940 1C2B94.375 "Închide pe Rise€200.78
VULCAN 1C1C9 Termostat Cal-Stat 3-1/4 inch Lungime 2 inch D | AB9MZE 2E941 1C1C93.25 "Deschideți pe Rise€224.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VULCAN 1C1B9-BJ Termostat Cal-Stat 5-31/32 inch Lungime
€287.07 /unitate