DAYTON 10D957 Ventilator de evacuare 18 inch 2627 Cfm | AA2CTF

DAYTON 10D957 Ventilator de evacuare 18 inch 2627 Cfm

În stoc
Post: AA2CTF Model: 10D957

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€663.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolventilator de evacuare
Obturator de perete din aluminiu Nr.4C558
Tip rulmentMinge
CFM @ 0.000-In. SP2627
CFM @ 0.125-In. SP2290
CFM @ 0.250-In. SP1818
CFM @ 0.375-In. SP1022
Dimensiunea A22 "
Dimensiunea B7"
Dimensiunea C4-1/8 "
Dimensiunea D18-1/2 "
Obturator de perete din fibra de sticla nr.5C213
Lățimea flanșei1"
Finisaj cadruGalvanizat
Materiale cadruGalvanizat
Amplificatori de încărcare completă3.0
Obturator de perete galvanizat Nr.1C744
Material de gardăOţel
Înălţime22 "
Hz60
În interiorul Dia.18-7/16 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. Adâncime6-1/16 "
Carcasa motoruluiAer complet închis peste
CP motor1/4
Izolație motorieClasa B
RPM motor1140
Poziție de montareVertical
Numărul de lame3
În afara Dia.22 "
Fază1
Elice Dia.18 "
Material eliceAluminiu
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.11.1
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.9.2
Control de viteza48C172
TipUnitate directă de serviciu mediu
Venturi Clearance Dia.18-7/16 "
Adâncimea Venturi2-5/8 "
Voltaj115
Watts186
Lăţime22 "
Sârmă de protecție finisatăPlacat cu zinc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.7
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)57.15
Lățimea navei (cm)57.15
Codul HS8414596090
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMax. AdâncimeCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.125-In. SPCP motorRPM motorSone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.Control de vitezaPreț
DAYTON 10D960 Ventilator de evacuare 18 inch 3126 Cfm | AA2CTJ 10D9606-5/16 "312629531/3172519.619.1Nu€844.69
DAYTON 10D965 Ventilator de evacuare 18 inch 2989 Cfm | AA2CTN 10D96510-5/8 "298927511/4172514.514.6Nu€1,157.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 10D957 Ventilator de evacuare 18 inch 2627 Cfm
€663.01 /unitate