Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Set de perii pentru motor DAYTON 11N180 DC 3/8 inch Lungime 5/8 inch latime - Pachet De 2 | AA3KVB

DAYTON Set de perii pentru motor 11N180 DC 3/8 inch Lungime 5/8 inch latime - Pachet de 2

În stoc
Articol: AA3KVB Model: 11N180

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€298.70 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet perie motor de schimb
TipDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8545200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolTipPkg. Cant.Preț
Motor perie DAYTON 1R389 - Pachet De 12 | AB3AHM 1R389Set perie motor de schimbCarbon12€31.34
Set de perii pentru motor de schimb DAYTON 1R473, 5/16 inchi, 60 A/inchi pătrați, pachet de 2 | AB3AJC 1R473Perie de carbonCarbon2€32.97
Perie de cărbune universală ac/dc DAYTON 1YNR3 - Pachet De 6 | AB4LGT 1YNR3Set perie motor de schimbPerie universală de carbon AC / DC6€196.92
Set de perii pentru motor DAYTON 6YHY5 5/16 inch lungime 9/16 inch latime - pachet de 2 | AF2WTW 6YHY5Set perie motor de schimbDC2€109.78
Set de perii motor DAYTON 6YHZ0 1/4 inch lungime 5/8 inch latime - pachet de 2 | AF2WUB 6YHZ0Set perie motor de schimbDC2€105.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Set de perii pentru motor 11N180 DC 3/8 inch Lungime 5/8 inch latime - Pachet de 2
€298.70 /ambalaj