Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 11X443 Braț de pârghie cu role 1-3/8 inch Braț L | AA3WQA

DAYTON 11X443 Braț de pârghie cu role 1-3/8 inch Braț L

În stoc
Element: AA3WQA Model: 11X443
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
€28.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBraț cu pârghie cu role
Tipul actuatoruluiRola standard
Adâncimea brațului1-1/64 "
Lungimea brațului1.375 "
Material pentru brațOţel
Lățimea brațului51 / 64 "
Rola Dia.5 / 8 "
Materialul cu roleOţel
Poziția roleiFață
Lățimea rolei5 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)6.86
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8538908080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTipul actuatoruluiAdâncimea brațuluiLungimea brațuluiMaterial pentru brațArticolMaterialul cu roleLățimea roleiPreț
DAYTON 12T831 Braț de pârghie cu articulație oscilantă, braț de 3-3/4 inci L | AA4LJD 12T831Wobble Stick25 / 64 "3.75 "delrinBrațul pârghiei Wobble Stick--€25.87
DAYTON 12T860 Braț de pârghie cu role 1-3/8 inch Braț L | AA4LKJ 12T860Rola standard41 / 64 "1.375 "-Braț cu pârghie cu roleNailon1 / 4 "€21.15
DAYTON 12T862 Braț de pârghie cu role 1-3/8 inch Braț L | AA4LKL 12T862Rola standard1-1/64 "1.375 "-Braț cu pârghie cu roleNailon5 / 8 "€27.95
DAYTON 12T875 Braț pârghie întrerupător de limită 5-1/2 inch braț L | AA4LLA 12T875tijă47 / 64 "5.5 "delrinBratul manetei comutatorului de limită--€39.72
DAYTON 12T878 Braț pârghie întrerupător de limită 10 inch braț L | AA4LLD 12T878tijă3 / 4 "10 "OţelBratul manetei comutatorului de limită--€40.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 11X443 Braț de pârghie cu role 1-3/8 inch Braț L
€28.41 /unitate