Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 12F732 Furtun de combustibil 1 inch Npt | AA4CXD

DAYTON 12F732 Furtun de combustibil 1 inch Npt

În stoc
Articol: AA4CXD Model: 12F732
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
€94.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun pentru combustibil
Diametru1"
Admisie1 "NPT
Lungime12ft
MaterialCauciuc
Presiune maximă50 psi
Ziua OperațieiTemperatura nominală -30 până la 140 grade F
Outlet1 "NPT
Mărimea1"
TipAnti Static

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.8575
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)35.81
Codul HS4009320050
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelDiametruAdmisieOutletMărimeaPreț
DAYTON 12F731 Furtun de combustibil 3/4 inch Npt | AA4CXC 12F7313 / 4 "3/4 "NPT3/4 "NPT3 / 4 "€96.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 12F732 Furtun de combustibil 1 inch Npt
€94.48 /unitate