DAYTON Furtun pentru combustibil


Filtru
Lungime: 12ft , Material: Cauciuc , Max. Presiune: 50 psi , Operațiune: Temperatura nominală -30 până la 140 grade F , Tip: Anti Static
StilModelDiametruAdmisieOutletMărimeaPreț (ex. TVA)
A
12F732
1"1 "NPT1 "NPT1"€94.48
B
12F731
3 / 4 "3/4 "NPT3/4 "NPT3 / 4 "€96.26

Furtun pentru combustibil

Furtunurile de combustibil antistatice Dayton sunt utilizate împreună cu pompe alimentate gravitațional și electrice sau manuale pentru a transfera în siguranță medii inflamabile. Sunt disponibile în opțiuni cu diametrul de 3/4 și 1 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?