DAYTON 12N809 Pompa de canalizare/de gunoi 15 CP | AA4JCG

DAYTON 12N809 Pompa de canalizare/de gunoi 15 CP

În stoc
Articol: AA4JCG Model: 12N809

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,656.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa centrifugă pentru canalizare / gunoi
Respectarea agențieiNici unul
amperi34.6/17.3
Tip rulmentMinge
Cea mai bună eficiență GPM @ Head410 @ 49 ft.
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head42 până la 65 @ 480 până la 330 ft.
Dop de scurgere3/4 "NPT
TaxăContinuu
Inrameaza-le215JM
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap485
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap405
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap360
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap300
GPM de apă @ 80 Ft. de Cap240
GPM de apă @ 90 Ft. de Cap175
Înălţime12.97 "
Material carcasăFontă
HP15
Hz60
Material rotorOţel inoxidabil
Tip rotorSemi-deschis
Presiunea de admisie10 PSI
Intrare / iesire4 In.
Lungime30.52 "
Max. Presiunea cazului60 PSI
Max. Dia. Solid1.33 "
Max. Vâscozitatea fluidă100 SSU
Max. Cap120 ft.
Max. Temperatura lichidului160 F
Max. Gravitație specifică1.0
Carcasa motoruluiTEFC
RPM motor3450
Tipul motorului3 faze
Cadru NEMA/IEC215JM
Fază3
Rotirea portuluiNici unul
Material șurubPlacat cu zinc
Material sigiliuCarbon/Ceramic/Buna-N
Tipul de etanșareMecanic
Factor de serviciu1.25
Materialul arboreluiOţel
Voltaj230/460
Material voluteiFontă
Materiale umedeCI, SS, Carbură de Siliciu, Buna N, BR
Lăţime14.1 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 117
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS8413702015
Tara natalaIN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 12N809 Pompa de canalizare/de gunoi 15 CP
€7,656.05 /unitate