DAYTON 12T646 Pompă de șlefuit 3 CP 230 Volți 14.3 Amperi | AA4LBH

DAYTON 12T646 Pompă de șlefuit 3 CP 230 Volți 14.3 Amperi

În stoc
Articol: AA4LBH Model: 12T646

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,175.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa polizor
Respectarea agențieicus
amperi14.3
Material de bazaFontă
Tip rulmentMinge
Lungime cablu20ft
Diametru11 "
Descărcare NPT2-1/2 Flanșă
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap93
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap92
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap89
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap85
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap78
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap65
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap94
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap46
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap30
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap7
Înălţime23.5 "
Material carcasăFontă
HP3
Material rotorAlamă
Max. Dia. Solid1 / 2 "
Max. Cap72 ft.
Max. Temperatura lichidului140 grade F
Max. Temp.140 F
RPM motor3450
Tipul motorului3-Faza
Fază3
RPM3450
Materialul arboreluiOţel inoxidabil
Sigiliu arboreluiCarbură de siliciu, ceramică, inox
Protectie termalaNu
TipManual
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 112.5
Înălțimea navei (cm)55.88
Lungimea navei (cm)88.9
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8413702004
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 25 Ft. de CapamperiTip rulmentGPM de apă @ 30 Ft. de CapGPM de apă @ 40 Ft. de CapGPM de apă @ 5 Ft. de CapGPM de apă @ 50 Ft. de CapGPM de apă @ 60 Ft. de CapPreț
DAYTON 11A341 Pompă de șlefuit 1.5 CP 230 Volți 9 Amperi | AA2TGB 11A341409Minge superioară și inferioară35284716-€1,706.09
DAYTON 11A342 Pompă de șlefuit 2 CP 230 Volți 11 Amperi | AA2TGC 11A3424711Minge superioară și inferioară4138503020€1,872.73
DAYTON 11A343 Pompă de șlefuit 3 CP 230 Volți 9 Amperi | AA2TGD 11A343549Minge superioară și inferioară5049564838€2,572.46
DAYTON 11A344 Pompă de șlefuit 1.5 CP 230 Volți 9 Amperi SS | AA2TGE 11A344259Minge superioară și inferioară2520262015€1,677.01
DAYTON 11A345 Pompă de șlefuit 2 CP 230 Volți 11 Amperi SS | AA2TGF 11A3454111Minge superioară și inferioară3838423325€2,779.41
Pompă de șlefuit DAYTON 12T645 3 CP 230 Volți 23.1 Amperi | AA4LBG 12T6458523.1Minge7865944630€7,423.11
DAYTON 12T647 Pompă de șlefuit 3 CP 460 Volți 7.15 Amperi | AA4LBJ 12T647857.15Minge7865944630€9,175.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 12T646 Pompă de șlefuit 3 CP 230 Volți 14.3 Amperi
€9,175.51 /unitate