DAYTON Pompe de polizor


Pompele de râșniță Dayton sunt proiectate pentru a elimina apele uzate brute din instalațiile comerciale. Pompele de macinare pot ridica apa reziduala la altitudini mari pentru aplicatii de canalizare sub presiune.

Filtru
Conformitatea agenției: cus , Material de baza: Fontă , Tip comutator: Tether
StilModelGPM de apă @ 25 Ft. de CapamperiTip rulmentGPM de apă @ 30 Ft. de CapGPM de apă @ 40 Ft. de CapGPM de apă @ 5 Ft. de CapGPM de apă @ 50 Ft. de CapGPM de apă @ 60 Ft. de CapPreț (ex. TVA)
A
11A344
259Minge superioară și inferioară2520262015€1,884.28
B
11A341
409Minge superioară și inferioară35284716-€1,916.96
A
11A345
4111Minge superioară și inferioară3838423325€3,122.94
B
11A342
4711Minge superioară și inferioară4138503020€2,446.74
B
11A343
549Minge superioară și inferioară5049564838€2,890.40
C
3BB97
5715--5558-54€2,813.94
D
3BB98
579.0/4.0--5558-54€4,676.22
E
12T645
8523.1Minge7865944630€8,340.56
E
12T646
8514.3Minge7865944630€10,309.57
E
12T647
857.15Minge7865944630€10,309.55
E
12T650
9910.34Minge9999999998€12,767.56
E
12T649
9920.68Minge9999999998€12,767.57
E
12T648
9935.2Minge9999999998€12,767.57

Pompe de polizor

Pompele de râșniță Dayton sunt folosite pentru drenarea apelor uzate, a apelor uzate sau a apei din fosele septice. Aceste pompe sunt dotate cu rulmenți cu bile pentru frecare de rotație redusă și carcasă din fontă/oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune. Acestea oferă viteze de până la 3450 rpm și oferă un debit maxim de 99 gpm la 10 ft de înălțime. Aceste pompe sunt capabile să reziste la temperaturi lichide de până la 160 de grade F și sunt disponibile în configurații cu 1 și 3 faze.

Mecanism de lucru

  • Înainte de a utiliza pompele, asigurați-vă că informațiile despre tensiune și fază imprimate pe pompă se potrivesc cu alimentarea.
  • Asigurați-vă că motorul se rotește liber.
  • La pornire, înainte de a conecta curentul, rotiți rotorul cu mâna pentru a vă asigura că nu există scurgeri.

DESCRIERE

  • Pompele Dayton Grinder înmoaie solidele pentru a transforma deșeurile într-un șlam fin care poate fi pompat într-un sistem de colectare/tratare a apelor uzate pentru procesarea finală.
  • Baza și voluta acestor pompe sunt realizate din fontă pentru rezistență la coroziune.
  • Aceste pompe constau din carbură de siliciu sau inele O Buna N pentru etanșare de înaltă calitate.
  • Pompele de râșniță Dayton pot rezista la temperaturi ale lichidului de până la 140 de grade Fahrenheit.
  • Aceste pompe produc viteze de până la 3450 rpm pentru eliminarea rapidă a apelor uzate.
  • Pompele de șlefuit Dayton au rulmenți cu bile pentru frecare de rotație redusă.

Accesorii compatibile

  • Kit de reparare a pompei: Dayton oferă aceste kituri de reparații pentru repararea pompelor de șlefuit deteriorate, oferind timp de nefuncționare minim.

Standarde și aprobări

  • cus

Întrebări Frecvente

Cum să menținem pompele de șlefuit Dayton în stare bună?

  • Inspectați camera motorului pentru nivelul de ulei.
  • Inspectați rotorul și corpul pentru înfundare.
  • Verificați etanșarea pentru uzură sau scurgere.

Dayton oferă cabluri lungi pentru aceste pompe?

Pompele de șlefuit Dayton vin preinstalate cu un cablu de 20 de picioare lungime. Această lungime este mai mult decât suficientă pentru aplicarea în orice spațiu de lucru industrial.

Sunt pompele Dayton disponibile într-o configurație trifazată?

Pompele de șlefuit Dayton sunt disponibile atât în ​​configurații monofazate, cât și trifazate.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?