DAYTON 3BB98 Pompă Polizor 2 CP | AC8LEA

DAYTON 3BB98 Polizor Pompă 2 CP

În stoc
Articol: AC8LEA Model: 3BB98

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,676.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa polizor
amperi9.0/4.0
Material de bazaFontă
Lungime cablu20ft
Diametru11.08 "
Descărcare NPT1-1 / 4 In.
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap57
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap57
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap55
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap58
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap54
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap48
GPM de apă @ 80 Ft. de Cap40
GPM de apă @ 90 Ft. de Cap28
Înălţime20.83 "
Material carcasăFontă
HP2
Material rotorFontă
Max. Cap100 ft.
Max. Temperatura lichidului160 grade F
Max. Temp.160 F
RPM motor3450
Tipul motorului3-Faza
Fază3
RPM3450
Sigiliu arboreluiCarbură de siliciu
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 40.95
Înălțimea navei (cm)61.72
Lungimea navei (cm)36.07
Lățimea navei (cm)29.46
Codul HS8413702004
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 25 Ft. de CapamperiTip rulmentGPM de apă @ 30 Ft. de CapGPM de apă @ 40 Ft. de CapGPM de apă @ 5 Ft. de CapGPM de apă @ 50 Ft. de CapGPM de apă @ 60 Ft. de CapPreț
DAYTON 11A341 Pompă de șlefuit 1.5 CP 230 Volți 9 Amperi | AA2TGB 11A341409Minge superioară și inferioară35284716-€1,916.97
DAYTON 11A342 Pompă de șlefuit 2 CP 230 Volți 11 Amperi | AA2TGC 11A3424711Minge superioară și inferioară4138503020€2,446.74
DAYTON 11A343 Pompă de șlefuit 3 CP 230 Volți 9 Amperi | AA2TGD 11A343549Minge superioară și inferioară5049564838€2,890.40
DAYTON 11A344 Pompă de șlefuit 1.5 CP 230 Volți 9 Amperi SS | AA2TGE 11A344259Minge superioară și inferioară2520262015€1,884.28
DAYTON 11A345 Pompă de șlefuit 2 CP 230 Volți 11 Amperi SS | AA2TGF 11A3454111Minge superioară și inferioară3838423325€3,122.94
Pompă de șlefuit DAYTON 12T645 3 CP 230 Volți 23.1 Amperi | AA4LBG 12T6458523.1Minge7865944630€8,340.57
DAYTON 12T646 Pompă de șlefuit 3 CP 230 Volți 14.3 Amperi | AA4LBH 12T6468514.3Minge7865944630€10,309.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3BB98 Polizor Pompă 2 CP
€4,676.21 /unitate