DAYTON 11A343 Pompă de șlefuit 3 CP 230 Volți 9 Amperi | AA2TGD

DAYTON 11A343 Pompă râșniță 3 CP 230 Volți 9 Amperi

În stoc
Articol: AA2TGD Model: 11A343

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,572.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa polizor
amperi9
Material de bazaFontă
Tip rulmentMinge superioară și inferioară
Lungime cablu16.4ft
Diametru9.31 "
Descărcare NPT1-1 / 4 In.
GPM de apă @ 10 Ft. de Cap57
GPM de apă @ 15 Ft. de Cap55
GPM de apă @ 20 Ft. de Cap54
GPM de apă @ 25 Ft. de Cap54
GPM de apă @ 30 Ft. de Cap50
GPM de apă @ 40 Ft. de Cap49
GPM de apă @ 5 Ft. de Cap56
GPM de apă @ 50 Ft. de Cap48
GPM de apă @ 60 Ft. de Cap38
GPM de apă @ 70 Ft. de Cap30
GPM de apă @ 80 Ft. de Cap10
GPM de apă @ 90 Ft. de Cap2
Înălţime21.23 "
Material carcasăOţel inoxidabil
HP3
Material rotorFier ductil
Max. Dia. Solid0.12 "
Max. Cap91 ft.
Max. Temperatura lichidului104 grade F
Max. Temp.104 F
RPM motor2900
Tipul motorului3-Faza
Fază3
RPM2900
Materialul arborelui410 SS
Sigiliu arboreluiCRB / CMC / Si / Si
Protectie termalaDa
TipSubmersibil
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 34.65
Înălțimea navei (cm)62.41
Lungimea navei (cm)39.01
Lățimea navei (cm)27.28
Codul HS8413702004
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelGPM de apă @ 25 Ft. de CapamperiTip rulmentGPM de apă @ 30 Ft. de CapGPM de apă @ 40 Ft. de CapGPM de apă @ 5 Ft. de CapGPM de apă @ 50 Ft. de CapGPM de apă @ 60 Ft. de CapPreț
DAYTON 11A341 Pompă de șlefuit 1.5 CP 230 Volți 9 Amperi | AA2TGB 11A341409Minge superioară și inferioară35284716-€1,706.09
DAYTON 11A342 Pompă de șlefuit 2 CP 230 Volți 11 Amperi | AA2TGC 11A3424711Minge superioară și inferioară4138503020€1,872.73
DAYTON 11A344 Pompă de șlefuit 1.5 CP 230 Volți 9 Amperi SS | AA2TGE 11A344259Minge superioară și inferioară2520262015€1,677.01
DAYTON 11A345 Pompă de șlefuit 2 CP 230 Volți 11 Amperi SS | AA2TGF 11A3454111Minge superioară și inferioară3838423325€2,779.41
Pompă de șlefuit DAYTON 12T645 3 CP 230 Volți 23.1 Amperi | AA4LBG 12T6458523.1Minge7865944630€7,423.11
DAYTON 12T646 Pompă de șlefuit 3 CP 230 Volți 14.3 Amperi | AA4LBH 12T6468514.3Minge7865944630€9,175.51
DAYTON 12T647 Pompă de șlefuit 3 CP 460 Volți 7.15 Amperi | AA4LBJ 12T647857.15Minge7865944630€9,175.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 11A343 Pompă râșniță 3 CP 230 Volți 9 Amperi
€2,572.46 /unitate