Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 12T866 Braț de pârghie cu role 3 inch Braț L | AA4LKQ

DAYTON 12T866 Braț de pârghie cu role 3 inch Braț L

În stoc
Articol: AA4LKQ Model: 12T866
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
€40.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBraț cu pârghie cu role
Tipul actuatoruluiRola standard
Adâncimea brațului41 / 64 "
Lungimea brațului3"
Lățimea brațului51 / 64 "
Rola Dia.3 / 4 "
Materialul cu roleNailon
Poziția roleiFață
Lățimea rolei1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8538908080
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 12T866 Braț de pârghie cu role 3 inch Braț L
€40.39 /unitate