Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bloc de contact de schimb DAYTON 12T903 1nr 1nc | AA4LME

DAYTON 12T903 Bloc de contact de schimb 1nr 1nc

În stoc
Element: AA4LME Model: 12T903
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
€42.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de contact
Evaluare contact AC10A @ 600V
Formular de contact1NU, 1NC
Conexiune electrica12AWG
IP Rating-ul67
NEMA Rating-ul3, 4, 4X, 6P, 13
Temperatura de operare.-20 grade până la 185 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8538908080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelFormular de contactPreț
Bloc de contact de schimb DAYTON 12T902 2nr 2nc | AA4LMD 12T9022NU, 2NC€83.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 12T903 Bloc de contact de schimb 1nr 1nc
€42.65 /unitate