Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 13G083 Curea trapezoidala cu bandă 2/8v1180 | AA4VYZ

DAYTON 13G083 Cureaua trapezoidala Banded 2/8v1180

În stoc
Articol: AA4VYZ Model: 13G083
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
€764.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea trapezoidală bandată
Tip de curea8V
ConstrucţieȚesătură de acoperire tăiată în părtinire, corzi din poliester tratat, corp din cauciuc
Numărul industriei2 / 8V1180
MaterialHusă din material tăiat în părtinire, corp din cauciuc cu cabluri din poliester
Număr de coaste2
Lungime exterioară119 "
Temp. Gamă-22 grade până la 194 grade F
Grosime1"
Lățimea de sus2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.23
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)58.42
Codul HS4010391000
Tara natalaID

Variante de produs

ProdusModelNumărul industrieiNumăr de coasteLungime exterioarăLățimea de susPreț
DAYTON 13G080 Cureaua trapezoidala Banded 2/8v1000 | AA4VYW 13G0802 / 8V10002101 "2"€622.25
DAYTON 13G081 Curea trapezoidala cu bandă 2/8v1060 | AA4VYX 13G0812 / 8V10602107 "2"€654.82
DAYTON 13G082 Curea trapezoidala cu bandă 2/8v1120 | AA4VYY 13G0822 / 8V11202113 "2"€724.43
DAYTON 13G084 Curea trapezoidala cu bandă 2/8v1250 | AA4VZA 13G0842 / 8V12502126 "2"€809.76
DAYTON 13G085 Cureaua trapezoidala cu bandă 2/8v1320 | AA4VZB 13G0852 / 8V13202133 "2"€821.76
DAYTON 13G086 Curea trapezoidala cu bandă 2/8v1400 | AA4VZC 13G0862 / 8V14002141 "2"€871.95
DAYTON 13G087 Curea trapezoidala cu bandă 2/8v1500 | AA4VZD 13G0872 / 8V15002151 "2"€908.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 13G083 Cureaua trapezoidala Banded 2/8v1180
€764.39 /unitate