DAYTON 13G120 Cureaua trapezoidala cu bandă 3/8v1600 | AA4WAN

DAYTON 13G120 Cureaua trapezoidala Banded 3/8v1600

În stoc
Articol: AA4WAN Model: 13G120

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,429.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea trapezoidală bandată
Tip de curea8V
ConstrucţieȚesătură de acoperire tăiată în părtinire, corzi din poliester tratat, corp din cauciuc
Numărul industriei3 / 8V1600
MaterialHusă din material tăiat în părtinire, corp din cauciuc cu cabluri din poliester
Număr de coaste3
Lungime exterioară161 "
Temp. Gamă-22 grade până la 194 grade F
Grosime1"
Lățimea de sus3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.64
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)57.15
Codul HS4010391000
Tara natalaID

Variante de produs

ProdusModelNumărul industrieiNumăr de coasteLungime exterioarăLățimea de susPreț
DAYTON 13G080 Cureaua trapezoidala Banded 2/8v1000 | AA4VYW 13G0802 / 8V10002101 "2"€605.73
DAYTON 13G081 Curea trapezoidala cu bandă 2/8v1060 | AA4VYX 13G0812 / 8V10602107 "2"€638.09
DAYTON 13G082 Curea trapezoidala cu bandă 2/8v1120 | AA4VYY 13G0822 / 8V11202113 "2"€724.35
DAYTON 13G083 Curea trapezoidala cu bandă 2/8v1180 | AA4VYZ 13G0832 / 8V11802119 "2"€764.34
DAYTON 13G084 Curea trapezoidala cu bandă 2/8v1250 | AA4VZA 13G0842 / 8V12502126 "2"€809.65
DAYTON 13G085 Cureaua trapezoidala cu bandă 2/8v1320 | AA4VZB 13G0852 / 8V13202133 "2"€799.87
DAYTON 13G086 Curea trapezoidala cu bandă 2/8v1400 | AA4VZC 13G0862 / 8V14002141 "2"€848.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 13G120 Cureaua trapezoidala Banded 3/8v1600
€1,429.83 /unitate